Page 711 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 711
Taladros de mango recto | Perforación de alto rendimiento Dormer
Broca extra corta de mango recto de metal duro DIN 6539 R120
Broca corriente de mango recto multiuso HSCO, DIN/ANSI A900
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x2,5. Fabricada con metal duro de grado premium, lo que permite velocidades de mecanizado mayores y una vida útil de la herramienta más prolongada. Fabricada según los estándares DIN 1897.
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x6. Gracias a la geometría avanzada de la punta y de los canales, ya no es necesario “picotear” y permite unas velocidades de penetración más altas. Fabricada según los estándares DIN 338.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números están disponibles si los solicita.
Hay disponibles otras medidas de brocas por encargo.
Código de Pedido
C1242205
C1242216
C1242221
C1242226
C1242231
C1242236
C1242241
C1242246
C1242251
C1242256
C1242261
C1242266
C1242271
C1242276
C1242281
C1242286
C1242291
C1242210
C1242212
C1242213
C1242214
C1242215
Diámetro del taladro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
Longitud, flauta
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
Longitud total
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
Precio Ud. €
6,27
7,80
8,74
10,70
15,00
16,95
19,30
21,40
28,80
33,75
39,30
46,20
51,20
53,90
62,10
62,80
71,70
71,70
87,00
96,30
96,80
97,30
Código de Pedido
C3497110
C3497125
C3497140
C3497155
C3497169
C3497177
C3497189
C3497200
C3497411
C3497423
C3497433
C3497441
C3497451
C3497461
C3497469
C3497476
C3497484
C3497492
C3497499
C3497511
C3497519
C3497525
C3497528
C3497532
C3497535
Diámetro del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
Longitud total
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
Precio Ud. €
8,13
6,86
5,91
6,49
6,57
7,86
8,56
9,99
10,35
14,05
13,60
16,85
19,40
20,65
22,80
26,15
30,15
32,95
35,95
53,40
62,00
73,50
104,00
128,00
151,00
4
Corte y perforación
697
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8080
8068