Page 710 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 710
Taladros de mango recto
Brocas de acero rápido (HSS) con vástago cónico
Broca corriente de mango reducido HSS A170
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. El tamaño de mango estándar permite utilizar la broca con un portapinzas de 1-13 mm (independientemente del diámetro). Acabado templado al vapor para obtener una mejor resistencia al desgaste. Fabricada según los estándares de Dormer.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
DIN 345/BS 328
Geometría de canal
Hélice estándar, corte a la derecha
Ángulo de punta
118°
Tratamiento de superficie
Azul
Aplicación
Broca de uso general.
Código de Pedido
C1225174
C1225175
C1225176
C1225177
C1225178
C1225179
C1225180
C1225181
Precio C1225182 Ud. € C1225183
11,31 C1225185
13,09 C1225186
10,30 C1225187
11,38 C1225190
11,38
Diámetro del taladro
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
16,50 mm
17,00 mm
17,50 mm
18,00 mm
18,50 mm
19,00 mm
20,00 mm
Longitud, flauta
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
81,00 mm
Longitud total
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
158,00 mm
Precio Ud. €
42,45
52,80
41,30
62,40
48,20
59,30
48,80
71,60
53,80
72,30
59,10
78,40
66,00
68,20
Código de Pedido
C3962551
C3962554
C3962556
C3962558
C3962560
C3962562
C3962564
C3962566
C3962568
C3962570
C3962572
C3962573
C3962575
C3962577
C3962579
C3962581
C3962583
C3962584
C3962586
C3962588
C3962590
C3962591
C3962593
C3962595
C3962597
C3962599
C3962600
C6868586
C4010334
C3962601
Diámetro, externo
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
19.0 mm
20.0 mm
21.0 mm
22.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
25.0 mm
26.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
31.0 mm
32.0 mm
33.0 mm
34.0 mm
35.0 mm
Longitud efectiva
57 mm
69 mm
75 mm
81 mm
87 mm
94 mm
101 mm
101 mm
108 mm
114 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
160 mm
165 mm
170 mm
170 mm
175 mm
175 mm
180 mm
185 mm
185 mm
190 mm
190 mm
Longitud, total
138 mm
150 mm
156 mm
162 mm
168 mm
175 mm
182 mm
182 mm
189 mm
212 mm
218 mm
223 mm
228 mm
233 mm
238 mm
243 mm
248 mm
276 mm
281 mm
281 mm
286 mm
291 mm
291 mm
296 mm
296 mm
301 mm
334 mm
334 mm
339 mm
339 mm
12,00 Broca corriente con mango recto de metal duro DIN 338 R100
12,55
13,09
16,28
16,28
18,53
21,68
23,39
24,83
28,28 Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4.
32,56 Fabricada con metal duro de grado premium, lo que permite velocidades de 33,95 mecanizado mayores y una vida útil de la herramienta más prolongada. Fabricada 39,12 según los estándares DIN 338.
44,56 Hay disponibles otras medidas de brocas por encargo.
4
46,27 Código de 51,40 Pedido
73,50 C1242107
55,40 C1242120
89,12 C1242125
90,25 C1242130
82,79 C1242135
82,79 C1242140
143,51 C1242145
143,51 C1242150
139,86 C1242155
C1242160
C1242165
C1242170
C1242175
C1242180
C1242185
C1242190
C1242195
C1242112
C1242114
C1242115
C1242116
C1242117
C1242118
C1242119
Diámetro del taladro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Longitud, flauta
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
Longitud total
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
Precio Ud. €
9,07
10,55
12,40
17,50
21,15
23,00
31,70
33,50
43,10
41,80
51,30
54,90
57,10
64,80
74,70
80,80
85,20
98,70
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
696
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
198095
8067
8088