Page 709 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 709
Taladros de mango recto
Broca extra larga de mango recto HSS, BS 328 A125
Broca de mango cónico HSS, DIN 345 A130
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. El diseño del alma más delgado minimiza los requisitos de empuje sin comprometer la fuerza. Acabado templado al vapor para obtener una mejor resistencia al desgaste. Fabricada según los estándares DIN345.
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x10. Ideal para un taladrado de agujeros profundo o donde se requiere un alcance mayor. Acabado templado al vapor para obtener una mejor resistencia al desgaste. Fabricada según los estándares BS328.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Código de Pedido
C1224802
C1224880
C1224566
C1224579
C1224589
C1224595
C1224601
C1224604
C1224610
C1224616
C1224622
C1224626
C1224631
C1224635
C1224637
C1224643
C1224648
C1224654
C1224658
C1224662
C1224676
C1224681
C1224684
C1224687
C1224693
C1224698
C1224700
C1224706
C1224708
C1224710
C1224712
C1224716
C1224718
C1224720
C1224726
C1224728
C1224730
C1224732
C1224745
C1224747
C1224749
C1224755
C1224756
C1224759
C1224761
C1224764
C1224766
C1224768
C1224769
C1224770
C1224778
C1224783
C1224787
C1224789
C1224797
C1224813
C1224864
Diámetro del taladro
5,00 mm
8,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
16,50 mm
17,00 mm
17,50 mm
18,00 mm
18,50 mm
19,00 mm
19,50 mm
20,00 mm
20,50 mm
21,00 mm
21,50 mm
22,00 mm
22,50 mm
23,00 mm
24,00 mm
24,50 mm
25,00 mm
25,50 mm
26,00 mm
26,50 mm
27,00 mm
28,00 mm
28,50 mm
29,00 mm
29,50 mm
30,00 mm
30,50 mm
31,00 mm
32,00 mm
33,00 mm
34,00 mm
35,00 mm
36,00 mm
37,00 mm
38,00 mm
38,50 mm
39,00 mm
40,00 mm
42,00 mm
44,00 mm
45,00 mm
48,00 mm
50,00 mm
70,00 mm
Longitud, flauta
52,00 mm
75,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
130,00 mm
130,00 mm
135,00 mm
135,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
145,00 mm
145,00 mm
150,00 mm
150,00 mm
155,00 mm
155,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
170,00 mm
170,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
180,00 mm
180,00 mm
185,00 mm
185,00 mm
190,00 mm
190,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
205,00 mm
210,00 mm
210,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
250,00 mm
Longitud total
133,00 mm
156,00 mm
168,00 mm
175,00 mm
182,00 mm
182,00 mm
182,00 mm
189,00 mm
189,00 mm
212,00 mm
212,00 mm
218,00 mm
218,00 mm
223,00 mm
223,00 mm
228,00 mm
228,00 mm
233,00 mm
233,00 mm
238,00 mm
238,00 mm
243,00 mm
243,00 mm
248,00 mm
248,00 mm
253,00 mm
253,00 mm
281,00 mm
281,00 mm
281,00 mm
286,00 mm
286,00 mm
286,00 mm
291,00 mm
291,00 mm
296,00 mm
296,00 mm
296,00 mm
296,00 mm
301,00 mm
301,00 mm
334,00 mm
334,00 mm
339,00 mm
339,00 mm
344,00 mm
344,00 mm
349,00 mm
349,00 mm
349,00 mm
349,00 mm
354,00 mm
359,00 mm
359,00 mm
369,00 mm
369,00 mm
437,00 mm
Precio Ud. €
22,25
24,45
26,30
29,30
30,35
33,70
33,45
38,55
36,75
42,10
41,25
46,65
44,25
50,70
49,20
59,40
57,60
67,80
66,10
78,90
66,50
70,10
68,00
80,60
78,20
85,70
84,30
92,90
103,00
96,00
117,00
115,00
120,00
120,00
126,00
145,00
137,00
150,00
144,00
182,00
164,00
180,00
195,00 4 214,00
221,00
244,00
262,00
280,00
337,00
296,00
304,00
364,00
404,00
419,00
485,00
515,00
Código de Pedido
C1224393
C1224394
C1224442
C1224443
C1224446
C1224449
C1224450
C1224451
C1224468
C1224469
C1224476
C1224477
C1224478
C1224479
C1224496
C1224497
C1224498
C1224499
C1224504
C1224518
C1224519
C1224520
C1224410
C1224411
C1224412
C1224424
C1224425
Diámetro del taladro
1,50 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,00 mm
3,00 mm
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
Longitud, flauta
80,00 mm
100,00 mm
80,00 mm
100,00 mm
100,00 mm
100,00 mm
150,00 mm
200,00 mm
100,00 mm
150,00 mm
100,00 mm
150,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
150,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
300,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
300,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
300,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
Longitud total
125,00 mm
160,00 mm
125,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
160,00 mm
200,00 mm
160,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
400,00 mm
250,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
400,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
400,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
Precio Ud. €
15,15
17,95
11,70
13,75
13,65
12,95
17,30
21,95
13,15
17,00
14,90
19,60
24,30
33,75
21,05
28,15
35,05
51,00
33,25
36,80
49,50
62,50
50,10
62,40
91,80
66,10
77,10
1407,00
Corte y perforación
695
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8076
8077