Page 708 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 708
Taladros de mango recto
Brocas de acero rápido (HSS) con vástago recto, serie larga
Código de Pedido
C6466852
C6466855
C6466864
C6466866
C6466873
C6466876
C6466879
C6466885
C6466887
C6466889
C6466896
C3962458
C6466901
C6466904
C6466908
C6466910
C6466911
C6466912
C6466913
C6466917
C6466920
C6466921
C6466923
C6466925
C6466926
C6466927
C6466929
C6466931
C6466933
Diámetro del taladro
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Longitud, flauta
Longitud total
56 mm
70 mm
85 mm
95 mm
100 mm
106 mm
112 mm
119 mm
119 mm
126 mm
132 mm
139 mm
139 mm
148 mm
156 mm
156 mm
156 mm
165 mm
165 mm
175 mm
175 mm
184 mm
184 mm
184 mm
195 mm
195 mm
205 mm
205 mm
205 mm
Precio Ud. €
1,30
1,51
1,61
1,61
1,83
2,18
2,18
2,81
2,98
3,12
3,51
4,07
4,60
5,27
5,76
5,97
6,85
7,76
8,81
9,76
10,92
11,97
18,75
13,13
15,73
17,06
18,85
19,90
21,87
DIN 340RN/BS 328
Geometría de canal
Hélice estándar, corte a la derecha
Ángulo de punta
118°
Tratamiento de superficie
Azul
Aplicación
Broca de serie larga para la perforación de agujeros más profundos
Adecuada para aplicaciones de uso general.
33 mm
45 mm
56 mm
62 mm
66 mm
69 mm
73 mm
78 mm
78 mm
82 mm
87 mm
91 mm
91 mm
97 mm
102 mm
102 mm
102 mm
109 mm
109 mm
115 mm
115 mm
121 mm
121 mm
121 mm
128 mm
128 mm
134 mm
134 mm
134 mm
Ud. €
16,30
26,30
29,85
42,60
59,40
110,00
Broca para centrados de mango recto HSS, DIN 1897 A122
Para facilitar la realización de agujeros precisos en la mayoría de materiales. Ángulo de la punta de 90o. Fabricada según los estándares DIN 1897.
Hay disponibles brocas con ángulo de punta de 120o si las solicita.
Código de Pedido
C1224327
C1224329
C1224319
C1224321
C1224323
C1224325
Diámetro del taladro
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
Longitud, flauta
30,00 mm
33,00 mm
35,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
55,00 mm
Longitud total
66,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
115,00 mm
131,00 mm
Precio
Broca de centrar 60o métrica HSS, DIN 333A A200
4
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x1. Para taladrar componentes que requieren mecanizado entre centros. Ángulo del avellanador de 60o. Ángulo de la punta de 118o. Acabado brillante
Profundidad máxima de corte
3,09 mm
3,14 mm
3,16 mm
4,08 mm
5,1 mm
6,39 mm
8,1 mm
10,2 mm
12,8 mm
16,4 mm
20,49 mm
25,79 mm
Precio Ud. €
9,35
8,07
7,92
7,88
8,48
9,40
11,55
17,70
25,05
37,65
61,10
Código de Pedido
C1225239
C1225240
C1225241
C1225242
C1225244
C1225245
C1225246
C1225247
C1225248
C1225249
C1225250
C1225243
Diámetro del taladro
0,50 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,60 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,15 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,30 mm
8,00 mm
10,00 mm
Longitud total
25,00 mm
25,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
71,00 mm
80,00 mm
100,00 mm
Longitud de flauta (max-min)
1,0 - 0,8
1,5 - 1,1
1,9 - 1,3
2,8 - 2,0
3,3 - 2,5
4,1 - 3,1
4,9 - 3,9
6,2 - 5,0
7,5 - 6,3
9,2 - 8,0
11,5 - 10,1
14,2 - 12,8
117,00
694
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
198090
8086
8087