Page 69 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 69
Llaves de vaso de 3/8”: Carracas
Llave de carraca Roebuck con función gira- toria y macho de 3⁄8”
Mangos de carraca reversibles 3/8”
Carraca 3/8”
Reversible, 30 dientes, con empuñadura de 2 componentes, DIN 3122/ISO 3315.
Código de Pedido
C3746709
Carraca 3/8”
• Acabado satinado mate de cromo-vanadio. • Macho cuadrado de cromo-molibdeno.
• Carraca de 60 dientes.
• Función giratoria.
• Carraca de un solo sentido.
• 240 mm x 36,30 mm x 20 mm (LxAnxAl)
Código de Pedido
Precio Ud. €
40,95
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de
Pedido Número de dientes
C4972207 64
Precio Ud. €
26,34
Precio Ud. €
Carraca de liberación rápida 3/8” 38 dientes
Fabricada de acero al cromo-vanadio. Con función de liberación rápida. Mecanismo de carraca de 38 dientes. Conforme DIN3120 y ISO1174.
C6817717 39,83
3093 U-20 Carraca reversible 3/8”
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Pequeña cabeza ovalada para zonas de difícil acceso • Dentado fino, con palanca de cambio y botón de desbloqueo
• Mango de dos componentes antideslizantes con orificio para colgar
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 -C 10, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Código de Precio Pedido Ud. €
C1450456 51,38
Readyflex Carraca 3/8”
• Con palanca de cambio
• Sistema articulado que le permite trabajar con total seguridad en 7 posiciones diferentes
• Para trabajar en zonas de difícil acceso
• Sin riesgos de deslizamiento del sistema de articulación
• Para llaves de vaso, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
Dientes finos, reversible, 60 dientes, con empuñadura de 2 componentes, para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 6°, DIN 3122/ ISO 3315.
Código de Precio Pedido Ud. €
C3746712 33,00
Carraca QuickRelease 3/8”
Reversible, 30 dientes, con bloqueo de cierre de seguridad QR y con mango de acero, DIN 3122/ISO 3315.
1
Código de Pedido
Precio Ud. €
C5061236 31,63
Llave de carraca con macho cuadrado de 3⁄8”
Llave de carraca reversible de 90 dientes y macho
Código de Pedido
C3746708
Carraca Quick Release 435QR 3/8”
Reversible, 30 dientes, con bloqueo de cierre de seguridad Quick Release y empuñadura de 2 componentes, DIN 3122/ISO 3315.
Código de Pedido
C3746707
Precio Ud. €
46,57
cuadrado de 3⁄8”
Código de Pedido
Precio Ud. €
C6825940 34,21
Código de Pedido
C6015857
Precio Ud. €
33,29
Precio Ud. €
43,76
Longitud total
225 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
55
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169499
32649
26662
43798
6592
165015
42434
10758
10519
10757