Page 707 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 707
Taladros de mango recto
Broca corriente de acero inoxidable con mango recto HSS, DIN 338 A108
Broca de mango recto HSS ST, serie larga, DIN 340 A110
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x6 o cuando se requiera un alcance mayor. Geometría de punta estándar de 118°. El acabado templado al vapor mejora la resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares DIN 340.
Para taladrar aceros inoxidables austeníticos que tengan un diámetro de hasta x4. La espiral rápida facilita la rápida evacuación de virutas. Ángulo de la punta de 135o para obtener una exactitud del posicionamiento y calidad de los agujeros excelentes. Acabado templado al vapor para obtener una mejor resistencia al desgaste. Fabricada según los estándares DIN338.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Código de Pedido
C1223527
C1223530
C1223560
C1223565
C1223570
C1223572
C1223573
C1223575
C1223581
C1223584
C1223587
C1223591
C1223593
C1223594
C1223595
C1223598
C1223606
C1223611
C1223614
C1223616
C1223621
C1223629
C1223634
C1223639
C1223644
C1223535
C1223536
C1223537
C1223539
C1223540
C1223544
C1223546
C1223549
C1223550
C1223553
Diámetro del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
Longitud, flauta
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
Precio Longitud total Ud. €
34,00 mm 4,63
40,00 mm 3,91
49,00 mm 3,38
57,00 mm 3,71
61,00 mm 3,71
65,00 mm 4,25
65,00 mm 3,80
70,00 mm 4,43
75,00 mm 4,87
75,00 mm 5,00
80,00 mm 5,67
86,00 mm 6,00
86,00 mm 5,88
86,00 mm 6,82
86,00 mm 7,00
93,00 mm 7,95
93,00 mm 7,73
101,00 mm 9,50
109,00 mm 10,45
109,00 mm 10,95
109,00 mm 11,75
117,00 mm 12,95
117,00 mm 14,80
125,00 mm 17,10
125,00 mm 18,65
133,00 mm 20,35
133,00 mm 25,90
133,00 mm 26,30
142,00 mm 30,20
142,00 mm 32,15
151,00 mm 35,10
151,00 mm 38,25
151,00 mm 41,65
160,00 mm 58,30
160,00 mm 59,00
Código de Pedido
C1223751
C1223752
C1223753
C1223754
C1223757
C1223760
C1223803
C1223810
C1223818
C1223823
C1223830
C1223832
C1223836
C1223842
C1223848
C1223856
C1223862
C1223868
C1223874
C1223881
C1223887
C1223893
C1223899
C1223766
C1223771
C1223774
C1223781
C1223785
Diámetro del taladro
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
Longitud, flauta
12,00 mm
15,00 mm
21,00 mm
25,00 mm
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
Longitud total
32,00 mm
35,00 mm
42,00 mm
46,00 mm
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
Precio Ud. €
13,75
12,15
11,05
10,05
5,47
4,84
3,80
3,94
3,94
4,63
4,77
5,47
5,70
6,14
7,76
7,70
9,85
10,40
12,80
12,85
14,65
15,80
18,15
18,70
23,05
25,30
29,80
33,95
4
Corte y perforación
693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8063
8070