Page 706 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 706
Taladros de mango recto
Brocas espirales DIN 338 tipo VA, HSSE-Co 5
Vigoroso derecho corte alto rendimiento pronunciado cálida dureza resistencia con núcleo taladro reforzado. Ideal para la perforación de la corrosión-, ácido - y con una alta resistencia de acero resistente al calor. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 36°. Tolerancia h8.
Broca extra corta de mango recto HSS TIN, DIN/ANSI A022
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x2,5. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de
la herramienta y permite un mayor
rendimiento. Presenta una punta “split-
point” autocentrante para obtener una
exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN1897.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Código de Pedido
C4960535
C3541334
Cantidad del contenido
19
25
Rango del contenido
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Precio Ud. €
60,75
124,61
Código de Pedido
C1222412
C2690466
C2690401
C2690403
C2690405
C1222416
C2690410
C2690413
C1222417
C2113186
C2690421
C1222421
C2690429
C2690432
C1222422
C1222426
C2690446
C1222427
C2690455
C1222406
C2690373
C2690376
C2690381
C1222407
C2690393
C2690394
C1222409
Diámetro del taladro
2,50 mm
2,60 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
Longitud, flauta
14,00 mm
14,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
Longitud total
43,00 mm
43,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
Precio Ud. €
2,20
2,83
3,09
2,14
2,55
2,81
3,31
3,34
3,41
5,36
4,28
4,22
5,50
7,81
5,90
7,32
9,58
9,37
12,45
11,85
17,50
17,70
17,15
20,15
26,30
23,25
32,35
Juego de brocas serie corta HSCo
DIN 338
Para aceros de alta resistencia, aceros inoxidables y termorresistentes. Estuche de metal.
Broca extra corta de mango recto HSCO, DIN 1897 A117
Para taladrar materiales más duros y más resistentes a la tracción con un diámetro de hasta x2,5. Ideal para ser utilizada
en máquinas automáticas y CNC donde se genera un mayor calor durante el taladrado. La geometría de punta “split- point” de 135o facilita la penetración,
Código de
Pedido Piezas, número de
C4971493 19
C6005218 25
Juego de brocas HSCO métricas
4
Tamaño, rango
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
Precio Ud. €
139,12
127,02
el posicionamiento preciso y mejora el
tamaño del agujero, el acabado y la calidad. Acabado en bronce para facilitar la identificación de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN1897.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Brocas serie corta de cobalto de alta velocidad completamente pulidas. El juego
de roscado incluye tamaños de broca de roscado adicionales 2.5, 3.3, 4.2, 6.8, 8.5, 10.2mm para dar respuesta a roscas desde M3 a M12. Funda de transporte ligera y resistente. (Punta partida para 3 mm y superior).
Código de Pedido
C1224066
C1224069
C1224080
C1224085
C1224090
C1224092
C1224093
C1224095
C1224100
C1224101
C1224105
C1224110
C1224122
C1224132
C1224142
C1224152
C1224073
Diámetro del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
Longitud, flauta
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
Longitud total
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
Precio Ud. €
5,23
4,31
3,73
4,01
3,94
5,64
3,85
4,57
5,09
5,09
6,07
6,21
7,70
10,85
13,35
17,10
21,55
Código de Pedido
C4971663
Contenido del kit
1.0 - 10.0 x 0.5 + Machos
Precio Ud. €
95,78
692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
26640 26708 38603
8079
8078