Page 705 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 705
Taladros de mango recto
Juego de brocas corrientes de mango recto HSCO, 19 piezas, maletín plástico (1-10 X 0,5mm) A295
Brocas serie corta métricas NSCo punta partida
DIN 338
Ángulo de punta
Punta partida 135° por encima de 3 mm, no partida 118° por debajo de 3 mm
Tratamiento de superficie
Bronce
Aplicación
Para aceros de elevada tenacidad, aceros inoxidables y termorresistentes.
Juego de brocas corrientes de mango recto de alta resistencia A777 HSCo. Se suministran en un maletín retráctil de plástico. Ideal para ser utilizada en máquinas automáticas y CNC donde se genera un mayor calor durante el taladrado. La geometría de punta “split-point” de 135o facilita la penetración, el posicionamiento preciso y mejora el tamaño del agujero, el acabado y la calidad. Acabado en bronce para facilitar la identificación de la herramienta.
Código de Pedido
C4971826
C4971827
C4971828
C4971829
C4971830
C4971831
C4971832
C4971833
C4971834
C4971835
C4971836
C4971837
C4971838
C4971839
C4971840
C4971841
C4971842
C4971843
C4971844
C4971845
C4971846
C4971847
C4971848
C4971849
C4971850
C4971851
C4971852
C4971853
Diámetro, externo
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Longitud de trabajo o de corte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Precio Longitud, total Ud. €
34 mm 3,37
40 mm 2,89
53 mm 2,48
57 mm 2,70
61 mm 2,73
70 mm 2,80
70 mm 3,26
75 mm 3,58
75 mm 3,67
80 mm 4,16
86 mm 4,36
93 mm 5,86
93 mm 5,66
101 mm 6,99
109 mm 7,70
109 mm 8,09
109 mm 8,62
117 mm 9,51
117 mm 10,88
125 mm 12,54
125 mm 13,73
133 mm 14,98
133 mm 19,32
142 mm 22,23
142 mm 23,69
151 mm 25,80
151 mm 28,12
151 mm 30,62
Código de Pedido
C1225354
Rango del contenido
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Precio Ud. €
242,00
Brocas espirales DIN 338 tipo UNI, HSSE-Co 5
Este ejercicios de alto rendimiento habían diseñado para su uso portátil en taladros y taladros acumulador habitaciones (mejor rendimiento hasta 5,0 mm de espesor). El tres eje superficie asegura excelente fijación del mandril con un esfuerzo mínimo. Además, el eje asegura la transferencia de energía óptima. No deslizarse del taladro! La corte de alto rendimiento de 135° asegura una muy alta exactitud centradora, especialmente para aplicaciones portátiles con el Taladro inalámbrico. La hoja
evita deslizamientos cuando perforación en superficies curvas. Mayor vida útil de
la batería mediante la reducción de las fuerzas de corte. La fase negra aumenta la 4 resistencia al desgaste y evita soldaduras en frío y borde edificada. El ángulo de
hélice 40° permite una perfecta y rápida virutas y garantiza velocidades de corte
alto con precisión y mayor estabilidad. Punto de división acerca de 2,0mm. Tres Eje
superficie acerca de 3,9 mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 40°. Tolerancia
h8.
Código de Pedido
C6026160
C6026161
Cantidad del contenido
19
25
Rango del contenido
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Precio Ud. €
96,40
196,40
Corte y perforación
691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26586
38606
8064