Page 701 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 701

Taladros de mango recto
Broca corriente de mango recto HSCO, DIN 338 A777
Broca espirales DIN 338 TL 3000, HSSE-Co5
Ejercicios de campo multi muy estable con propiedades muy excelente dureza caliente, reforzadas con taladro núcleo y un flautas parabólico formado a la evacuación de viruta ideal. Ideal para la perforación del medio - y materiales de larga-saltar. Este ejercicio para aplicaciones de alto rendimiento es ideal debido a su base gruesa y la flauta especial con un borde redondeado trasero. Cubre los tipos N, H y W en amplias zonas. Ideal para perforar materiales de baja a alta resistencia hasta 1, 100N / mm2. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 40°. Tolerancia h8.
Para taladrar materiales más duros y más resistentes a la tracción que tengan hasta un diámetro de x4. Ideal para ser utilizada en máquinas automáticas y CNC donde se genera un mayor calor durante el taladrado. La geometría de punta “split-point” de 135o facilita la penetración, el posicionamiento preciso y mejora el tamaño del agujero, el acabado y la calidad. Acabado en bronce para facilitar la identificación de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN338.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Código de Pedido
C1227277
C1227313
C1227318
C1227328
C1227330
C1227331
C1244305
C1244307
C1244308
C1227339
C1227340
C1227341
C1227347
C1227348
C1227350
C1227352
C1227353
C1227360
C1244309
C1227367
C1227369
C1227374
C1227382
C1227387
C1227392
C1244310
C1227285
C1227287
C1227288
C1227290
C1227296
C1227298
C1227300
C1227303
Diámetro del taladro
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,50 mm
5,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,20 mm
5,40 mm
5,60 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
Longitud, flauta
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
47,00 mm
57,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
Precio Longitud total Ud. €
34,00 mm 5,86
49,00 mm 4,31
57,00 mm 4,69
61,00 mm 4,75
65,00 mm 5,45
65,00 mm 4,87
70,00 mm 5,67
80,00 mm 7,23
93,00 mm 10,20
75,00 mm 6,23
75,00 mm 6,77
75,00 mm 6,38
86,00 mm 7,70
86,00 mm 7,59
86,00 mm 8,95
93,00 mm 9,55
93,00 mm 10,90
93,00 mm 9,85
101,00 mm 12,15
109,00 mm 13,40
109,00 mm 14,05
109,00 mm 15,00
117,00 mm 16,55
117,00 mm 18,95
125,00 mm 21,85
125,00 mm 23,90
133,00 mm 26,05
133,00 mm 33,15
133,00 mm 33,60
142,00 mm 38,70
151,00 mm 44,90
151,00 mm 48,90
151,00 mm 53,30
160,00 mm 75,50
Código de Pedido
C6026162
C6026163
C6026164
C6026165
C6026166
C6026167
C6026168
C6026169
C6026170
C6026171
C6026172
C6026173
C6026174
C6026175
C6026176
C6026177
C6026178
C6026179
C6026180
C6026181
C6026182
C6026183
C6026184
C6026185
C6026186
C6026187
C6026188
C6026189
C6026190
C6026191
C6026192
Diámetro del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Longitud total
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Precio Ud. €
1,78
1,78
1,78
1,78
1,85
2,25
2,48
2,81
3,01
3,74
3,88
4,56
4,95
5,58
6,09
6,58
7,84
8,13
8,97
11,43
14,13
16,65
17,06
21,15
23,36
24,21
25,52
28,26
29,48
32,22
34,02
4
Corte y perforación
687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8066
38592


































































































   699   700   701   702   703