Page 700 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 700
Taladros de mango recto
Juego de brocas corrientes de mango recto HSS TIN, A095
Juegos de brocas serie corta revestidos de TiN de acero de alta velocidad
Juego de brocas TiN HSS métricas
4
Juego de brocas corrientes con recubrimiento A002 TiN. Se suministran en un maletín retráctil de plástico. El recubrimiento de nitruro de titanio de la punta (2,0 mm y superior) no solo minimiza el desgaste y aumenta la vida útil de la herramienta, sino que también permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “split-point” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente.
Código de Pedido
C1222910
C1222913
C1222912
C1222911
Cantidad del contenido
19
25
41
51
Rango del contenido
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
6.0 - 10.0 x 0.1 mm
1.0 - 6.0 x 0.1 mm
Precio Ud. €
98,10
205,00
324,00
151,00
DIN 338
Corte derecho. Estuche de metal. Código
de Pedido
Tamaño, rango
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
1/16” - 3/8” x 1/64”
1/16” - 1/2” x 1/64”
Precio Ud. €
56,36
100,06
45,91
112,18
Piezas, número de
C4971490
C4971491
C6525398
C3947849
19
25
21
29
Brocas pulidas TiN HSS. El juego de roscado incluye tamaños de broca de roscado adicionales 2.5, 3.3, 4.2, 6.8, 8.5, 10.2 mm para dar respuesta a roscas desde M3 a M12. Funda de transporte ligera y resistente.
Código de Pedido
C4971662
Contenido del kit
1.0 - 10.0 x 0.5 + Machos
Piezas, número de
23
Precio Ud. €
81,99
686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
26641
26709 8059