Page 702 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 702
Taladros de mango recto
Broca espirales DIN 338 tipo VA, HSSE-Co5
Vigoroso derecho corte alto rendimiento pronunciado cálida dureza resistencia con núcleo taladro reforzado. Ideal para la perforación de la corrosión-, ácido - y con una alta resistencia de acero resistente al calor. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 36°. Tolerancia h8.
Broca espirales DIN 338 tipo UNI, HSSE-Co5
Código de Pedido
C4702297
C4702298
C3766126
C3766128
C3766129
C4439807
C3698954
C4439808
C3446734
C4439810
C4439811
C3698956
C4439812
C4439814
C3446735
C4357993
C4439820
C4439822
C4439815
C4444466
C4439818
C6026134
C3446731
C4702299
C4702300
C3702136
C3446732
C3702137
C3702138
C3702139
C3702140
Diámetro Precio
Este ejercicios de alto rendimiento habían diseñado para su uso portátil en taladros y taladros acumulador habitaciones (mejor rendimiento hasta 5,0 mm de espesor). El tres eje superficie asegura excelente fijación del mandril con un esfuerzo mínimo. Además, el eje asegura la transferencia de energía óptima. No deslizarse del taladro! La corte de alto rendimiento de 135° asegura una muy alta exactitud centradora, especialmente para aplicaciones portátiles con el Taladro inalámbrico. La hoja
evita deslizamientos cuando perforación en superficies curvas. Mayor vida útil de
la batería mediante la reducción de las fuerzas de corte. La fase negra aumenta la resistencia al desgaste y evita soldaduras en frío y borde edificada. El ángulo de hélice 40° permite una perfecta y rápida virutas y garantiza velocidades de corte
alto con precisión y mayor estabilidad. Punto de división acerca de 2,0mm. Tres Eje superficie acerca de 3,9 mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 40°. Tolerancia h8.
del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Longitud total
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Ud. €
1,49
1,29
1,11
1,13
1,18
1,46
1,55
1,76
1,88
2,43
2,48
2,86
3,08
4,01
4,64
4,86
5,52
6,12
6,49
7,41
9,23
10,85
11,21
13,86
15,35
15,26
16,52
20,34
24,35
27,63
31,55
Código de Pedido
C6026135
C6026136
C6026137
C6026138
C6026139
C6026140
C6026141
C6026142
C6026143
C6026144
C6026145
C6026146
C6026147
C6026148
C6026149
C6026150
C6026151
C6026152
C6026153
C6026154
C6026155
C6026156
C6026157
C6026158
C6026159
Diámetro Precio
del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
Longitud, flauta
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Longitud total
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
Ud. €
1,13
1,23
1,57
1,66
1,85
1,98
3,28
3,60
3,79
4,50
4,95
5,38
6,11
7,19
8,19
8,69
10,87
11,88
12,69
12,87
15,71
18,14
18,71
22,72
25,05
4
688
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
38601
38604