Page 703 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 703
Taladros de mango recto
Broca espirales DIN 338 tipo FO, HSSE-Co5
Broca espirales DIN 338 tipo Ti, HSSE-Co8
Potentes taladros especiales, preferentemente para aleaciones de titanio y óxido-, ácido - y resistente al calor aceros austeníticos utilizarse. Además, es conveniente para los aceros de alta resistencia con dureza baja. Bajo ciertas condiciones, estos ejercicios pueden utilizarse para aleaciones especiales como Hastelloy, Nimonic, Inconell, etc... Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 36°. Tolerancia h8.
Ejercicios de campo multi muy estable con muy alta capacidad térmica, zona de viruta grande, con borde redondeado trasero y base muy gruesa. Ideal para perforar materiales de baja a alta resistencia hasta 1, 100N / mm2 y acero inoxidable. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 38°. Tolerancia h8.
Código
de Pedido
del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
Longitud total
Ud. €
2,66
2,66
2,66
3,02
3,02
3,39
3,65
4,23
4,48
5,63
6,08
6,64
7,03
7,43
9,13
9,27
11,84
13,46
14,36
19,47
21,57
27,39
31,08
33,48
35,91
39,96
44,01
47,12
50,22
53,24
56,25
C6026594
C6026595
C6026596
C6026597
C6026598
C6026599
C6026600
C6026601
C6026602
C6026603
C6026604
C6026605
C6026606
C6026607
C6026608
C6026609
C6026610
C6026611
C6026612
C6026613
C6026614
C6026615
C6026616
C6026617
C6026618
C6026619
C6026620
C6026621
C6026622
C6026623
C6026624
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Código de Pedido
C6026627
C6026629
C6026631
C6026633
C6026635
C6026637
C6026639
C6026641
C6026643
C6026645
C6026647
C6026649
C6026651
C6026653
C6026655
C6026657
C6026659
C6026661
C6026663
C6026665
C6026667
C6026669
C6026671
C6026673
C6026675
C6026677
C6026679
C6026681
C6026683
C6026685
C6026687
Diámetro Precio
Diámetro Precio
del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Longitud total
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Ud. €
2,75
2,75
2,75
3,08
3,29
3,52
3,84
4,28
4,62
5,72
6,48
7,23
7,68
8,07
9,90
10,00
12,87
14,71
15,70
19,76
21,98
30,02
31,19
33,66
36,14
40,64
45,14
47,92
50,69
54,05
57,42
4
Corte y perforación
689
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38590
38583