Page 699 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 699
Taladros de mango recto
Broca espirales DIN 338 tipo N, HSS-G TiN
Broca espirales DIN 338 TL 3000, HSS-G TiN
Estable de múltiples ejercicios de campo con núcleo taladro reforzado y un flautas parabólico formado a la evacuación de viruta ideal. Ideal para la perforación de materiales de mediano y largo cincelado. Debido a su base gruesa y la flauta especial con borde redondeado trasero, este ejercicio para aplicaciones de alto rendimiento es mejor sgeeignet. Cubre los tipos N, H y W en zonas amplias. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 40°. Tolerancia h8.
Taladros estándar potentes, pulidos de acero de alta velocidad. Las brocas de tierra completa tiene una concentricidad exacta. Este ejercicio tiene un buen centrado de la Splitpoint y requiere que una baja alimentación de fuerza. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 118°. Ángulo de espiral 25-30°. Tolerancia h8.
Código
de Pedido
C6026543
C6026544
C6026545
C6026546
C5072026
C5072027
C5072028
C5072029
C5072030
C5072031
C5072033
C5072034
C5072054
C5072055
C5072057
C5072059
C5072061
C5072062
C5072006
C5072007
C5072008
C5072013
C5072022
C5072023
C5072025
C6026547
C4357986
C6026548
C4357988
C6026549
C4357989
Diámetro Precio
del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Longitud total
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Ud. €
0,63
0,63
0,63
0,68
0,68
0,79
0,88
1,03
1,21
1,43
1,55
1,93
2,29
2,38
2,76
3,03
3,55
3,84
5,27
5,27
6,22
6,61
7,18
7,80
8,69
12,29
15,03
17,37
18,72
19,17
23,04
Código de Pedido
C6026551
C6026552
C6026553
C6026554
C6026555
C6026556
C6026557
C6026558
C6026559
C6026560
C6026561
C6026562
C6026563
C6026564
C6026565
C6026566
C6026567
C6026568
C6026569
C6026570
C6026571
C6026572
C6026573
C6026574
C6026575
C6026576
C6026577
C6026578
C6026579
Diámetro Precio
del taladro
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
25 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Longitud total
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Ud. €
3,43
3,60
3,65
3,86
4,10
4,77
4,90
5,55
7,00
7,85
8,49
8,91
9,23
9,50
10,71
11,21
11,84
13,73
16,56
16,97
18,27
19,31
19,58
23,81
23,81
26,82
26,82
30,51
32,04
4
Corte y perforación
685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38632
38609