Page 689 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 689
Taladros| Herramientasdeespecialidad
CP887 taladro recto de 3/8”
• Portabrocas Jacobs de 3/8”
• Regulador integrado
• Gatillo con traba para evitar un arranque accidental • Perfecto para perforar en zonas de difícil acceso
Consumo de aire, promedio
3,2 l/s
Tamaño de mandril
10 MM
Velocidad, no carga
2700
Peso neto
1,02 kg
Código de Pedido C2719167
Precio Ud. €
132,37
CP710 lápiz de grabado
• Ligero para permitir una operación sencilla
• Aguja de punta fina para asegurar un grabado preciso • Empuñadura acolchada para un mayor confort
Código de Precio Pedido Ud. € C2719119 104,00
3
Consumo de aire, promedio
0,3 l/s
Velocidad, golpe/min
14000
Peso neto
0,5 kg
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
675
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9870 9852