Page 690 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 690
Enrolladores de manguera
Bobinas para mangueras
Ventajas
• Aumentan la vida útil de las mangueras.
• Minimizan las fugas.
• Proporcionan orden y limpieza.
• Ahorran tiempo a la hora de utilizar las mangueras.
Aplicaciones
• Salas de lubricación.
• Estaciones de montaje y fábricas en general.
• Herramientas neumáticas.
• Centros de servicio de automoción y tiendas de neumáticos. • Brigadas de bomberos y vehículos de mantenimiento.
• Edificios administrativos y de mantenimiento
3
Número de modelo
Presión máxima de trabajo (bar) Presión máxima de trabajo (psi) Max temperatura media Diamentro interior de seccion
Diametro interior de manguera (pulgadas)
longitud de manguera
Conexión 1 - tamaño de la rosca Conexión 2 - tamaño de la rosca
Color
fluidos recomendados
Código de Pedido C6054066
C6054068
C6054069
C6054070
C5034829
C6054073
C6054074
TLRC 15AW 21
300
65
10 mm
3/8
15 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rojo
Low pressure air/water
TLRC 15AW/W 21
300
65
13 mm
1/2
15 m
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Rojo
Low pressure air/water
TLRS 15AW 21
300
65
10 mm
3/8
15 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rojo
Low pressure air/water
TLRS 22AW 21
300
65
10 mm
3/8
22 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rojo
Low pressure air/water
Precio Ud. €
290,70
431,40
506,65
531,60
523,30
659,50
622,95
TLRS 15AW/W 21
300
65
13 mm
1/2
15 m
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rojo
Low pressure air/water
TLRS 15H 138
2000 99
13 mm 1/2
15 m
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Negro
Medium pressure oil
TLRS 8G 400
5800
99
6 mm
1/4
8m
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Negro
High pressure grease
Número de modelo
TLRC 15AW
TLRC 15AW/W
TLRS 15AW
TLRS 22AW
TLRS 15AW/W
TLRS 15H
TLRS 8G
676
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire