Page 688 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 688
Lijadoras | Taladros
CP7255CVE lijadoras de palma orbitales aleatorias de 6” (150 mm)
CP9789 taladro reversible (con forma de pistola) de 1/2” (13 mm)
CP9285 taladro (tipo pistola) de 3/8” (10 mm)
• Órbita de 3/16” (5 mm)
• Potente motor de 0,28 hp (210 W)
• Agarre suave, diseño tipo lágrima para garantizar un
control perfecto
• Bajo nivel de ruido
• Baja vibración < 2,5 m/s2
• Vacío central con almohadilla de gancho y bucle
• Interruptor de control de desconexión y velocidad
• Confort para el operador gracias a la ergonómica
forma de palma
• Aumento de la productividad con bajo nivel de
vibraciones
• Potente y ergonómica para aplicaciones verticales y
• Potente, con motor de 0,5 hp (380 W)
• Rápido y eficiente hasta 2.900 rpm
• Portabrocas Jacobs de calidad industrial
• Empuñadura ergonómica
• Productividad y durabilidad
• Máximo confort para el operador
• Potencia adecuada para aplicaciones diversas
Código de
Pedido
C2719202 136,57
• Portabrocas Jacobs de calidad industrial
• Baja velocidad y alto par: 9,14 pies-libras (12,4 Nm) • Mango ergonómica y mango lateral
• Escape de aire en el mango
• Aloja brocas más grandes
• Potente y resistente a los atascos
• Herramienta ideal para el taladrado grandes agujeros
Consumo de aire, promedio
2,5 l/s
Tamaño de mandril
10 MM
Velocidad, no carga
2900
Peso neto
1,1 kg
Consumo de aire, promedio
3,5 l/s
Tamaño de mandril
13 MM
Velocidad, no carga
800
Peso neto
1,8 kg
horizontales
Código de Pedido C3875678
Precio Ud. €
Precio Pedido Ud. €
Código de
Consumo de aire, promedio
3,8 l/s
Velocidad, no carga
12000
Peso neto
0,83 kg
C2718763
231,13
Precio Ud. €
247,94
CP9790 taladro reversible (con forma de pistola) de 3/8” (10 mm)
CP9779 lijadora de banda de 3/8” (10 mm) para trabajo pesado
3
• Reemplazo de la correa de cambio rápido
• Brazo de lijado ajustable
• Escape de aire en el asa y entrada de aire pivotable
• Empuñadura de goma moldeada
• Confort para el operador
• Excelente para la remoción de pintura, lijado de
soldaduras, pulido y eliminación de óxido en espacios reducidos
• Potente, con motor de 0,37 hp (270 W)
• Portabrocas Jacobs de calidad industrial
• Empuñadura ergonómica
• Escape de aire en el mango
• Productividad y durabilidad
• Máximo confort para el operador
• Potencia adecuada para aplicaciones diversas • Herramienta ideal para perforar y atornillar
Código de Pedido C2718764
CP879 taladro angular reversible de 3/8”
• Cabezal compacto de bajo perfil para espacios reducidos
• Válvula de inversión para cambiar fácilmente de dirección
• Gatillo de velocidad variable para el control desde la puesta en marcha hasta la parada
• Ideal para atornillar y perforar en zonas de difícil acceso
Consumo de aire, promedio
2,5 l/s
Tamaño de mandril
10 MM
Velocidad, no carga
1800
Peso neto
1,02 kg
Consumo de aire, promedio
2,8 l/s
Tamaño de mandril
10 MM
Velocidad, no carga
2000
Peso neto
1,4 kg
Consumo de aire, promedio
6,6 l/s
Velocidad, no carga
22000
Peso neto
0,9 kg
Precio Pedido Ud. €
Código de
Precio Pedido Ud. € C2719188 225,87
Precio Ud. €
147,08
Código de
C2719161
157,59
674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9422 9376
9845 9844