Page 687 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 687
Amoladoras anguladas | Amoladora de ángulo | Lijadoras
CP9112QB amoladora de troqueles extend- ida para trabajo pesado
CP9106QB amoladora de troqueles com- pacta con ángulo de 90°
CP9121AR amoladora angular para trabajo pesado de 5” (125 mm)
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
• Empuñadura sobremoldeada compuesta
• Potente motor de 0,47 hp (350 W)
• Bajo nivel de ruido: solo 80 dB (A)
• Regulador de velocidad máxima variable
• Escape de aire trasero
• Incluye pinzas de 1/4” y 6 mm
• Máximo confort para el operador
• Potente y rendidora
• Potencia y control precisos
• Excelente para el pulido y rectificado general a alta
• Motor eficiente y potente de 0,32 hp (240 W) • Bajo nivel de ruido: 80 dB (A)
• Regulador de velocidad de fácil acceso
• Empuñadura compacta y ergonómica
• Escape de aire trasero
• Pinzas de 1/4” y 6 mm incluidas
• Máximo confort para el operador
• Rendimiento y potencia
• Ideal para aplicaciones de acceso reducido
• Hilo husillo M14
• Potente motor de 0,8 hp (600 W)
• Cubierta de seguridad ajustable
• Carcasa de aleación de aluminio
• Engranajes cónicos en espiral
• Empuñadura lateral ergonómica
• Carcasa ligera pero robusta
• Durabilidad y rendimiento
• Excelente para la preparación y el pulido de
soldaduras, eliminación de óxido, desbarbado y mezcla de acero, hierro fundido y aluminio
velocidad
Consumo de aire, promedio Capacidad, collet
Potencia
Potencia HP
Velocidad, no carga Peso neto
Código de Pedido C2718968
2,7 l/s 6.0 mm 0,31 kW 0,42 22000 1,3 kg
Consumo de aire, promedio Capacidad, collet
Potencia
Potencia HP
Velocidad, no carga Peso neto
2,1 l/s
6 MM 0,21 kW 0,28 22000 0,7 kg
Dimensiones del disco abrasivo Consumo de aire, promedio Potencia
Potencia HP
Velocidad, no carga Peso neto
Código de Pedido C2719000
CP870 lijadora de doble acción
Precio Ud. €
125MM 13,0 l/s 0,6 kW 0,8 12001 2,1 kg
Precio Ud. €
272,10
Precio Ud. €
304,67
Código de
Pedido
C2718964 136,57
CP9104Q amoladora de lápiz compacta
CP875 amoladora de troqueles con ángulo de 90° miniatura
• Diseño compacto y ligero para facilitar la maniobrabilidad
• El cabezal con ángulo de 90o permite una mayor flexibilidad en espacios reducidos
• Completo con pinza de 1/4” y 6 mm
• Excelente para realizar mezclas, pulidos,
conservación, y desbarbado a alta velocidad en espacios reducidos
Consumo de aire, promedio 5,2 l/s Capacidad, collet 6.0 mm Potencia 0,15 kW Potencia HP 0,2 Velocidad, no carga 22500 Peso neto 0,45 kg
Código de
Pedido
C2719159 110,31
• Pinzas de 3 mm y 1/8” incluidas
• Muy bajo nivel sonoro: solo 71 dB (A)
• Magnífica relación potencia/tamaño
• Alta velocidad libre: 60.000 rpm
• Extremadamente fácil de manejar
• Silenciosa y ligera
• Ideal para aplicaciones de difícil acceso
Consumo de aire, promedio 1,6 l/s Capacidad, collet 3.0 mm Potencia 0,04 kW Potencia HP 0,05 Velocidad, no carga 60000 Peso neto 0,2 kg
Código de
Pedido
C2718766 219,57
• Movimiento giratorio y orbital para la eliminación 3 rápida, así como para el acabado fino
• Regulador de potencia para un control preciso
• Gatillo con traba para evitar un arranque accidental
• La empuñadura con aislamiento garantiza un mayor
confort
• Excelente para la mezcla y el pulido de rellenos,
biselado de bordes y preparación previa al trabajo de pintado
Consumo de aire, promedio Velocidad, no carga
Peso neto
Código de Pedido C2719266
3,9 l/s 10000 1,93 kg
Precio Ud. €
Precio Ud. €
Precio Ud. €
89,30
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
673
9286 9280
9251 9246
9314 9241