Page 691 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 691
Corte y perforación
Taladros de mango recto 681-697 Perforación de alto rendimiento Dormer 697-703 Perforación de alto rendimiento Walter Titex 706-708 Fresadores 708 Avellanadores 709-712 Juegos de avellanadores 712-713 Avellanadores 714 Brocas de escalón 715-717 Hoja de corte de metal 718-719 Brocas de Ranura y terminan Mills 720-723 Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex 726-735 Fresar y roscar 736-750 Sistemas de reparación de roscas 751-756 Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex 760-777 Herramientas de corte graduables Walter Titex 778-792 Herramientas para el torneado exterior 793-798
812
ISO Interna
Perfil Parcial 60°
Perfil Interna 55 grados
Whitworth Externa
Whitworth Interna
Perfil Parcial 55°
Perfil Interna 55 grados
UN Externo
UN Interna
Programa de Perforación Perforación Inserciones
Fresado Frontal
Hombro Fresado Cilíndrico Vástago Fresado
Hombro Fresado Arbor Montaje Cara Fresado Abor Montada Fresado Insertos
Rebabas
Roebuck Rebabas
Corona de perforación
Sistema de perforación de cilindros
Hojas de sierra mecánica
Hojas de sierra de cinta
Sistemas de desbarbado a mano
834
834
835
835
835
836
836
836
837
837-838 838-839 839 839 840 840 841 841-842 845-854 854-856 858-861 862-868 869 874-876 877-882
positivo 799-800 negativo 800-801 positivo 802-803 negativo 803-804 negativo 804-806 positivo 806-807 negativo 807 90deg 808-811
Convertir en ISO
Convertir en ISO
Convertir en ISO
Convertir en ISO
Convertir en ISO
Convertir en ISO
Convertir en ISO
Hombro Fresado
Fresado Insertos
Herramientas para el torneado exterior 815-817 Herramientas para torneado interior 820 Los titulares de despedida 820-821 Los titulares de roscado externo 822 Bares roscado interior 822 Convertir en ISO positivo 822-823 Convertir en ISO negativo 823-825 Convertir en ISO positivo 825-826 Convertir en ISO negativo 826-829 Convertir en ISO positivo 829-830 Convertir en ISO negativo 830-832 Precison Ranurado 832 Ranurado y Tronzado 833 ISO Externa 834
- Cortadores Rotabroach
4
677
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz