Page 686 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 686

Llaves de impacto | Llaves matracas | Amoladoras rectas
CP828H llave de carraca de 1/2” para tra- bajo pesado
CP9105QB amoladora de troqueles recta compacta
CP9110QB amoladora de troqueles recta extendida compacta
• Diseño de cabezal antideslizante patentado TriSpring de CP que prácticamente elimina el deslizamiento al tiempo que reduce el potencial para la formación de calor, incluso en el caso de paradas prolongadas
• Compacto, pero con gran potencia y velocidad
Código de Precio Pedido Ud. € C2719148 176,50
• Motor eficiente y potente de 0,32 hp (240 W) • Bajo nivel de ruido: 80 dB (A)
• Regulador de velocidad de fácil acceso
• Empuñadura compacta y ergonómica
• Escape de aire trasero
• Pinzas de 1/4” y 6 mm incluidas
• Máximo confort para el operador
• Rendimiento y potencia
• Mayor precisión para permitir el mayor control
de operador Ideal para aplicaciones con acceso reducido
• Motor eficiente y potente de 0,26 hp (190W) • Bajo nivel de ruido: 80 dB (A)
• Regulador de velocidad de fácil acceso
• Empuñadura compacta y ergonómica
• Escape de aire trasero
• Pinzas de 1/4” y 6 mm incluidas
• Máximo confort para el operador
• Rendimiento y potencia
• Ideal para aplicaciones de acceso reducido
Código de Pedido C2718966
Consumo de aire, promedio
1,8 l/s
Tamaño del controlador
1/2 in
Velocidad, no carga
150
Par, rango (Nm)
14-68 NM
Peso neto
1,08 kg
Consumo de aire, promedio
1,9 l/s
Capacidad, collet
6.0 mm
Potencia
0,19 kW
Potencia HP
0,26
Velocidad, no carga
25000
Peso neto
0,7 kg
Consumo de aire, promedio
2,0 l/s
Capacidad, collet
6.0 mm
Potencia
0,24 kW
Potencia HP
0,32
Velocidad, no carga
27000
Peso neto
0,4 kg
Precio Pedido    Ud. €
Precio Ud. €
126,07
Código de
C2718963
120,81
CP876 amoladora de troqueles recta min- iatura
CP872 amoladora de troqueles recta para trabajo pesado
3
• Diseño compacto y ligero para facilitar la maniobrabilidad
• Regulador integrado
• Completo con pinza de 1/4” y 8 mm
• Excelente para realizar mezclas, pulidos, porteado y
desbarbado a alta velocidad en espacios reducidos
• Motor robusto y energéticamente eficiente de 1/2 hp
• Regulador de potencia ajustable para un control
preciso
• Gatillo con traba para evitar un arranque accidental
• Asa con diseño cuadrado para un mejor agarre
• Completo con pinza de 1/4”
• Excelente para la limpieza de molduras de
neumáticos, el porteado y rebaje de motores, así como el pulido y rectificado a alta velocidad en general
Código de Precio Pedido Ud. € C3875683 167,04
Consumo de aire, promedio
5,6 l/s
Capacidad, collet
6.0 mm
Potencia
0,22 kW
Potencia HP
0,3
Velocidad, no carga
30000
Peso neto
0,34 kg
Consumo de aire, promedio
4,9 l/s
Capacidad, collet
6.4 MM
Potencia
0,37 kW
Potencia HP
0,5
Velocidad, no carga
24000
Peso neto
0,57 kg
Precio Pedido    Ud. €
Código de
C2719160
88,25
672
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9290 9076
9300 9258
9265


































































































   684   685   686   687   688