Page 685 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 685
CP724H llave de impacto neumática de 3/8” para trabajos de alto rendimiento
• El embrague en baño de aceite DYNA-PACT proporciona una operación sin problemas y una mayor durabilidad
• Regulador de potencia de avance/retroceso con pulsador para una sola mano. 4 niveles de potencia seguros. Potencia completa en reversa
• El escape de aire en el asa aleja el aire de la zona de trabajo en tanto que el pivote de entrada de aire de 360o impide que la manguera se tuerza
• Potencia y economía para reparaciones en general, trabajos en la transmisión, sistemas de escape de aire y talleres de chapa y pintura
CP7748 llave de impacto compuesta de 1/2”
• 922 pies-libras - (1.250Nm) de torque máximo en reversa • Carcasa posterior resistente de aleación de acero y
aluminio
• La goma termoplástica inyectada en la carcasa permite un
agarre resistente y cómodo.
• Mecanismo universal y duradero de doble martillo • Gatillo de velocidad totalmente variable con diseño
ergonómico
• Asa de material compuesto para un agarre con aislación y
Llaves de impacto
CP7763 llave de impacto de 3/4” para tra- bajo muy pesado
• Dimensiones compactas con alto rendimiento • El embrague de doble martillo asegura mayor
potencia y durabilidad
• Regulador de potencia con tres posiciónes y control
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
de la dirección de avance/retroceso • Escape silencioso de aire en el asa
más confortable, con carcasa compuesta de goma • Inyectada entrada de aire giratoria (360°)
Consumo de aire, promedio Tamaño del controlador
Velocidad, no carga
Par,máximo Par, rango (Nm) Peso neto
Código de Pedido
C2718818
3,6 l/s 3/4 in
6300
1627 NM 136-1288 NM 5,3 kg
Precio Ud. €
629,30
Consumo de aire, promedio 1,4 l/s
Tamaño del controlador 3/8 in Velocidad, no carga 8500
Par,máximo 271 NM
Par, rango (Nm) 54-230 NM Peso neto 1,4 kg
Código de Pedido
C2718830
Consumo de aire, promedio
Tamaño del controlador
Velocidad, no carga Par,máximo
Par, rango (Nm)
Peso neto
Código de Pedido
C4187538
2,5 l/s
1/2 in
8200 1250 NM
102-786 NM
2 kg
Precio Ud. €
317,28
Precio Ud. €
272,10
CP7729 llave de impacto compacta de 3/8”
• Embrague de doble martillo
• Asa compuesta y carcasa del embrague de magnesio
• Tecnología S2S y 3 niveles de potencia seguros
• Herramienta ligera y de bajo nivel de ruido
• Máxima comodidad para el operador con una
herramienta extremadamente bien equilibrada
• La tecnología de reversa más adecuada y única en
CP772HK llave de impacto de 3/4” para trabajo muy pesado
CP828 llave de carraca de 3/8” para trabajo pesado
• Diseño de cabezal antideslizante patentado TriSpring 3 de CP que prácticamente elimina el deslizamiento
al tiempo que reduce el potencial de generación de
calor, incluso en el caso de paradas prolongadas
• Llave de impacto de 3/4” con el mejor funcionamiento del mercado y una durabilidad sin igual
• Regulador de potencia con pulsador de avance/retroceso accionado con una sola mano. 4 niveles de potencia seguros en avance y potencia extrema en reversa
• Escape de aire en el asa con pivote de entrada de aire de 360o para impedir que la manguera se tuerze
• Nueva y confortable asa con empuñadura contorneada
• Ideal para realizar trabajos con resortes, el mantenimiento
de camiones y autobuses, maquinaria agrícola y equipos
para la construcción
• Se suministra en una resistente caja de transporte con
• Compacto, pero con gran potencia y velocidad
el mercado
Consumo de aire, promedio
Tamaño del controlador
Velocidad, no carga
Par,máximo
Par, rango (Nm)
Peso neto
Código de Pedido
2,4 l/s
3/8 in
9400
563 NM
68-407 NM
1,2 kg
receptáculos de 24, 27, 30 y 32 mm
Consumo de aire, promedio Tamaño del controlador
Velocidad, no carga
Par,máximo Par, rango (Nm) Peso neto
Código de Pedido
C4187539
Consumo de aire, promedio
Tamaño del controlador Velocidad, no carga
Par, rango (Nm)
Peso neto
Código de Pedido
C2719147
1,8 l/s
3/8 in 150
14-68 NM
1,08 kg
2,8 l/s 3/4 in
4200
1356 NM 203-949 NM
4,8 kg
Precio Ud. €
176,50
Precio Ud. €
C4187537 324,63
Precio Ud. €
803,70
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
671
9045 9038
9061 9048
9071 9057