Page 681 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 681
Medidor de ángulos digital | Láser
GAM 220 MF
• Ángulos de inglete precisos con solo pulsar un botón Cálculo automático de ángulos de inglete y bisel sencillos y dobles sin necesidad de otros accesorios
• Rápido cálculo y transferencia de ángulos gracias a la función de memoria para medidas de ángulo utilizadas con frecuencia
• Incluye una prolongación lateral para la medición en puntos de difícil acceso Fácil manejo: emisor de señal acústica, funciones de memoria y de cálculo, así como pantallas legibles por encima de la cabeza facilitan el trabajo
• No precisa calibrado
• Diseño robusto y compacto
Código de
Pedido Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Longitud
Peso neto
Precio Ud. €
GLL 2-15
Número de modelo
GLL 2-15
Precision
± 0,3 mm/m
Tiempo de funcionamiento de la batería
15 Hours max
Indice de protección (IEC)
IP5X
Laser
2
Peso neto
0,25 kg
Potencia
3 x 1,5 V LR6 (AA)
Rango, medida max
10 mm
El láser de líneas cruzadas compacto para profesionales Pequeño, ligero, siempre encima
• Manejo sencillo gracias a un solo botón
• Flexible en su aplicación: con soporte multifunción
para lograr una amplia gama de posibilidades de fijación Buena visibilidad: máx. 10 m (según iluminación del entorno)
Precisión de nivelación profesional: 0,3 mm/m
Código de Pedido
C6847934
Precio Ud. €
157,50
GLL 2-50+BM 1 set
• Líneas precisas, gran visibilidad Láser de línea oscilante autonivelante horizontal y vertical para el nivelado rápido de líneas
• Alta visibilidad del láser en un área de trabajo de 20 m (sin receptor)
• Máxima precisión de aplicación con una exactitud de ±3 mm en 10 m Líneas verticales, horizontales y cruzadas
Código de Pedido
Cantidad del contenido
para un nivelado preciso
• Fácil manejo con una sola mano
• Autonivelación horizontal y vertical hasta ±4o
• Área de trabajo de 50 m con el receptor LR 2 Professional (opcional)
• Alta protección contra golpes, gracias a su revestimiento Softgrip
• El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro
Unidad del contenido Indice de protección (IEC) Laser Longitud Peso neto
Rango, medida max
Precio 3 Ud. €
DW088K-XJ Lásers
Este láser en cruz de nivelación automática es preciso para aplicaciones de nivelado de ±0.3 mm/m. Nivelación automática de hasta ángulos de superficie de 4 grados con indicador de nivel automático, marca una línea nivelada en cuestión de segundos. Funciona con 2 botones y un indicador de batería baja para más comodidad. Hecho con una ménsula de pivote magnética se instala fácilmente en superficies metálicas. Su carcasa sobremoldeada y el grueso cristal protege a la herramienta y ayuda a mantener la calibración en condiciones duras de trabajo. Incluye 3 x baterías AA para una duración de más de 40 horas.
Código de Pedido Dirección de vigas Numero de haces Potencia Precio Ud. €
C4194989 Vertical / Nivel 2 4,5V - 3x AA 265,00
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
667
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9105 48132 240665 48142