Page 682 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 682
Termómetro de infrarrojos | Termómetro de imágenes | Cámara
DCT414N-XJ Termómetro infrarrojo de litio XR de 10,8V
DCT416D1 - Termómetro generador de imágenes térmicas de 10,8 V
DCT410N-XJ Cámara de inspección de litio XR 10.8V inalámbrica
Pantalla inalámbrica desmontable para una mejor visión en áreas estrechas. Captura de foto y vídeo en tarjeta SD para ayudar con la documentación. Accesorios magnéticos y de enganche incluidos para facilitar la recuperación. Capacidad 3x zoom y pantalla de 3,5” para una mejor visibilidad.
Tamaño del cable
17 mm - 900 mm
Resolucion de pantalla
320 x 480 dpi
Tamaño de la pantalla de visualización
89 mm
Tipo de pantalla
LCD
Medición de temperatura sin contacto (de -29o a
500o) para un uso fácil a distancia y mayor precisión. Indicador LED caliente (rojo) y frío (azul) para alarma visual y/o auditiva para localizar fácilmente cualquier problema. Almacenamiento de datos para registrar temperaturas máximas, mínimas y medias. Su emisividad ajustable mejora la precisión en una amplia gama de materiales.
El termómetro generador de imágenes térmicas DEWALT DCT416D1 forma parte de la gama XR
de herramientas con batería de iones de litio de
10,8 V y está equipado con una tecnología de imagen patentada que permite medir y visualizar patrones de temperatura. Gracias a esta herramienta, es posible medir a distancia temperaturas de -10 °C a 250 °C. Además, las imágenes visuales y térmicas se pueden superponer las unas sobre las otras para localizar
e identificar irregularidades de forma más sencilla. Emisividad ajustable para mediciones más precisas en una amplia gama de materiales. Interfaz de usuario intuitiva y pantalla LCD a color de 56 mm.
Código de
Pedido Voltaje
C4194985 10,8 V
Precio Ud. €
250,00
Tamaño de la pantalla de visualización
36 mm
Tipo de pantalla
LED
Campo de visión (FOV)
30 cm x 2.5 cm
Temperatura, operación
-10°C - 50°C
Rango de temperaturas
-29°C - 500°C
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tamaño de la pantalla de visualización
56 mm
Tipo de pantalla
LCD
Temperatura, operación
-5°C to 250°C
Código de
Pedido Voltaje
C4194986 10,8 V
Precio Ud. €
150,00
3
668
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9081
218272
9079