Page 680 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 680
Cortadora con sujeción | Taladradora magnética | Detector | Telémetro
Cortador de perno con batería Li-Ion 14,4 V CL14DSL(2LSRK)
GMS 120
• El multidetector más fiable de su categoría Máxima fiabilidad: el calibrado automático permite encontrar cualquier objeto evitando errores de aplicación
• Localización fiable incluso de objetos situados en lugares profundos: hasta 12 cm de profundidad
• Detección de metales aún más fiable gracias al anillo luminoso LED de tres colores Indicación exacta del centro del objeto con la escala Center-Finder, así como indicación de las propiedades del material
• Mejor visibilidad del resultado gracias a la pantalla iluminada
• Apertura de señalización con anillo luminoso LED
• Tres modos de detección para diferentes
aplicaciones: modo para construcciones en seco, modo para metales, modo para cables con tensión
• Corte rápido y prolijo sin chispas
• Compacto y ligero
• Bajo nivel de ruido
• Alta velocidad de corte
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Empuñadura blanda
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
BSL1430, 3000 mAh, livianas, excelente eficiencia de funcionamiento
Código de
Pedido Precio Ud. €
C4217602 1394,08
Taladro electromagnético BM20Y
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Peso neto
Voltaje
Precio Ud. €
D-TECT 150
Número de modelo
CL14DSL(2LSRK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Peso neto
2,9 kg
Código de Pedido
GLM 50
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
• Máxima precisión para perforar con la mayor seguridad El especialista para todos los profesionales de la instalación, que quieren evitar daños a la hora de perforar
• Sensores de radar de banda ultraancha para detectar con exactitud milimétrica metales férreos y no férreos, cables con tensión, subestructuras de madera e incluso tubos de plástico
• Detección precisa de calefacciones de suelo o pared Indicación exacta de las propiedades del material para una mayor fiabilidad
• Máxima seguridad gracias a la indicación de la profundidad de perforación máxima admisible
• Los cinco modos permiten una detección óptima en cualquier material
• Sin necesidad de calibración
• Resultados de un vistazo gracias a la pantalla grande
con indicador gráfico
• Manejo óptimo gracias a la empuñadura ergonómica
• Ruler View: detección de la distancia de los objetos,
marcación en la pared con exactitud milimétrica
Precio Indice de protección (IEC) Peso neto Precisión Ud. €
3
• • •
•
La solución fácil para medir distancias con precisión Fácil manejo gracias al teclado intuitivo
Pantalla grande con iluminación automática para una mejor lectura
Diseño robusto con IP 54 para aplicaciones exigentes en la obra Óptimos resultados de trabajo gracias a gran exactitud de la medición
Protección envolvente con revestimiento Softgrip para una larga vida útil
• Suministro de líquido de corte automático
• Seguridad adicional a través de un nuevo diseño de
base magnética
Número de modelo
BM20Y
Máx velocidad (RPM)
440
Velocidad, no carga
550 rpm
Peso neto
11,7 kg
Código de Precio Pedido Potencia Ud. €
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Precisión Laser
Peso neto
Rango, medida max
Rango, medida min
Precio Ud. €
666
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
11813 11854
48139
48129 48147