Page 679 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 679
Ventiladores | Compresor | Cizalla
Soplador con batería Li-Ion 14,4 V RB14DSL- EX
Compresor EC58
ASR 50 L SC 1,400 W
• Funcionamiento continuo durante 15 minutos con batería Li-Ion de 3000 mAh
• Compresor portátil • Sin aceite
• Nuevo diseño
Código de
Pedido Voltaje
GSC 28 240V
• Compacto y liviano
• Gran caudal de aire
• Empuñadura blanda de 115 mm
• Control de velocidad variable
• Se entrega sin baterías y sin cargador
Código de Pedido
C4217624
Soplador RB40VA
• Gran caudal de aire
• Diseño innovador
• Mango con empuñadura blanda • Autónomo
Código de Pedido
C2123019
Precio Ud. €
Número de modelo
EC58
Máx velocidad (RPM)
2450
Nivel de sonido, máximo
68.4 dB Lpa / 88.3 dB LWA
Peso neto
8,5 kg
Número de modelo
RB14DSL-EX
Caudal de aire
0 - 2,2 m3/min
Dimensiones L x W x H
480 x 145 x 230 mm
Velocidad, no carga
0 - 15.000 rpm
Peso neto
1,5 kg
Precio Ud. €
89,82
• Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
• Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
• SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para el siguiente uso
• Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase de polvo L
• Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
• Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
• Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
• Posibilidad de enrollamiento para el cable
• Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
• Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot 6.31937
Caudal de aire
3,660 l/min
Capacidad del contenedor
50 Ltr
Área de Filtro
8.600 cm2
Presión, vacío máx
248 hPa (mbar)
Código de Pedido
C6876431
Voltaje
Precio Ud. €
720,95
• La ligereza con cuchilla reversible Construcción esbelta gracias al engranaje planetario
• Cuchilla reversible para una gran rentabilidad
• Empuñadura con pulsador para una conducción
cómoda y segura Radio estrecho de curva para
cortes flexibles
• Interruptor de corredera
• Vista óptima de la línea de corte
• Modelo robusto para una aplicaciones continuadas
• Potente motor de 500 W
• Interruptor de seguridad
3
Número de modelo
RB40VA
Caudal de aire
0 - 3,8 m3/min
Velocidad, no carga
0-16.000 rpm
Potencia
550 W
Nivel de sonido, máximo
84 dB(A)
Peso neto
1,7 kg
Número de modelo
GSC2.8/240V
Capacidad, corte aluminio
3,5 mm
Capacidad, corte de acero
2.8
Longitud
292 mm
Potencia de entrada
500 W
Potencia de salida
270 W
Velocidad, golpe/min
1500
Peso neto
2,7 kg
Precio Ud. €
186,83
Código de Pedido
C3944929
Precio Ud. €
591,22
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240677
11864
11863
48543
11836