Page 683 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 683
El sistema de baterías de Metabo:
Fuertes ventajas gracias a la tecnología Ultra-M
La tecnología Ultra-M consigue la coordinación y comunicación perfectas entre las máquinas, la batería y el cargador. Esto le asegura claras ventajas en su trabajo diario en la industria.
Productividad Robustez Seguridad
Máxima duración gracias a la primera batería de 5.2 Ah a nivel mundial. ¡Comparando
con la batería de 3.0 Ah, usted podrá trabajar hasta un 75% más de tiempo con una sola carga de batería!
Resultados sobresalientes gracias a la óptima coordinación. La tecnología Ultra-M consigue la coordinación y comunicación perfectas entre la máquina, la batería y el cargador. La gestión inteligente de batería almacena todo lo relevante en el microchip de la batería. Este se comunica con la electrónica de la máquina y el cargador y garantiza un uso óptimo de la energía durante el trabajo.
Sobresaliente flexibilidad gracias a la insensibilidad contra el frío
y el calor.
La batería total-
mente cargada ofrece un rendimiento del 100 % estando a temperaturas mínimas de -15° o incluso máximas de +50° centígrados. Esto le permite hacer su trabajo en cualquier estación del año.
Protección perfecta gracias a la supervisión electrónica de las células individuales (ESCP) ESCP protege cada célula contra una descarga total y contra
una sobrecarga – para una vida útil extremadamente larga de la batería.
Máxima seguridad de inversión gracias a un 100 % de compatibilidad. El sistema de
baterías de Metabo le ofrece una gran selección de productos
de alta calidad, de rendimiento óptimo que son compatibles entre sí tanto en la actualidad como en el futuro. Así, la batería de 5.2 Ah es apropiada para todas las máquinas de 18 voltios y cargadores de Metabo actuales y futuras.