Page 678 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 678
Limpiadores
GAS 25 240V
• El aspirador compacto para una aplicación universal Limpieza de filtro sencilla mediante el sistema de limpieza de filtros semiautomático (SFC)
• Aspirador de seguridad certificado para la clase de polvo «L» según la normativa europea para una buena protección del usuario
• Fácil transporte, gracias a su compacto diseño Larga vida útil del filtro
• Vaciado del depósito sin que queden restos: al no haber cantos, nada queda enganchado
GAS 35 L SFC+ 240V
GAS 35 M AFC 240V
• Conexión automática a distancia para mayor comodidad de uso
• El aspirador en húmedo/seco portátil con la limpieza de filtro semiautomática más cómoda Puede incorporarse el maletín L-BOXX como práctica solución de transporte y almacenamiento para un uso portátil
• Cómoda limpieza de filtro semiautomática (SFC+) con una sola empuñadura para un avance más rápido del trabajo
• Óptimos resultados de aspiración gracias a la potente turbina de 1.200 W con una depresión muy elevada de hasta 254 mbar Aspirador de seguridad certificado para la clase de polvo “”L”” según la normativa europea para una buena protección del usuario
• Toma de corriente para la conexión de herramientas eléctricas con sistema automático de conexión y desconexión, incluido el funcionamiento retardado para mayor comodidad de uso
• Soportes integrados para múltiples accesorios, así como para el cable y la manguera directamente en el aspirador
• Robustas ruedas antimarcas para un transporte cómodo
• Regulación progresiva de la potencia de aspiración en la boquilla
• Previene la carga electrostática mediante la función antiestática con las mangueras conductoras disponibles como accesorio
• Desconexión automática al alcanzar el nivel máximo de líquido
• El aspirador en húmedo/seco universal con limpieza de filtro automática Puede incorporarse el maletín L-BOXX como práctica solución de transporte y almacenamiento para un uso portátil
• Potencia de aspiración duradera para un avance continuo en el trabajo mediante la limpieza de filtro automática (AFC)
• Como aspirador de seguridad certificado para la clase de polvo M según la normativa europea, recoge la mayor parte del polvo para un alto grado de protección del usuario El equipamiento estático de derivación (manguera antimarcas incluida) impide la carga estática
• Toma de corriente para la conexión de herramientas eléctricas con sistema automático de conexión y desconexión, incluido el funcionamiento retardado para mayor comodidad de uso
• Soportes integrados para múltiples accesorios, así como para el cable y la manguera directamente en el aspirador
• Robustas ruedas antimarcas para un transporte cómodo
• Control del flujo volumétrico con señal acústica al superar la corriente de aire mínima para un alto grado de protección del usuario
• Regulación progresiva de la potencia de aspiración en el aspirador y la boquilla
• Desconexión automática al alcanzar el nivel máximo de líquido
Código de
Pedido Precio Ud. €
C6074928 740,57
Caudal de aire
61 LPS
Peso neto
12,7 kg
Potencia
1200 W - 230 V
Nivel de vacío
248 mbar
Volumen
25 Ltr
Código de Pedido
Voltaje
Precio Ud. €
Caudal de aire
74 l/sec
Corriente
230 V
Peso neto
12,4 kg
Caudal de aire
74 l/sec
Peso neto
11,6 kg
Volumen
35 l
Código de
Pedido Voltaje
C6074927 230 V
Precio Ud. €
525,30
ASA 25 L PressClean 1200 Watt Multipropósito aspiradoras
3
• Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
• Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
• Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
• PressClean: Limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
• Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase de polvo L
• Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
• Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
• Soporte para el cable y la manguera para un transporte práctico
• Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
Caudal de aire
3,600 l/min
Capacidad del contenedor
25 Ltr
Área de Filtro
3.000 cm2
Presión, vacío máx
210 hPa (mbar)
Código de Pedido
C6876430
Voltaje
Precio Ud. €
252,30
664
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
240676
48563
48605
48607