Page 677 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 677
Amoladora de banco | Limpiadores
BS 175
• Máquina robusta para trabajos exigentes de afilado, amolado y desbarbado en el taller y la producción • Para tratar posteriormente piezas de trabajo de madera y de metal
• Brazo de la lijadora más largo, inclinable de forma continua hasta 90o
• Motor para corriente alterna monofásica
• Cubierta protectora de cierre lateral con boquillas de aspiración
• Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin necesidad de mantenimiento
• Motor para corriente alterna monofásica
• Interruptor de desconexión de seguridad protegido contra el polvo para mayor seguridad del usuario • Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente en caso de corte de corriente
• Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
• Gafas protectoras contra chispas de gran tamaño para proteger los ojos de la proyección de chispas • Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad
Incluye: disco abrasivo de corindón normal 60 N, Cinta abrasiva textil K 60, gafas protectoras contra chispas, Soporte de la pieza, Llave hexagonal
Dimensiones de la cor- Dimensiones del disco Potencia de entrada
Código de Pedido rea abrasiva abrasivo (kW) Peso neto
C4125110 50 x 1020 mm 175 x 25 x 32 mm 0,5 14,5 kg
• Máquina robusta para uso industrial
• Potente motor trifásico con elevado par de giro para una mayor durabilidad
• Robusta cubierta protectora en fundición a presión de aluminio
• Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin necesidad de mantenimiento
• Motor para corriente alterna monofásica
• Interruptor de desconexión de seguridad protegido contra el polvo para mayor seguridad del usuario • Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente en caso de corte de corriente
• Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
• Gafas protectoras contra chispas de gran tamaño para proteger los ojos de la proyección de chispas • Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad
Precio Ud. €
335,73
DSD 200
Suministro estándar
Discos de afilar de corindón normal 36 P y 60 N, gafas protectoras contra chispas, Soporte de la pieza, Llave hexagonal
Dimensiones del disco
Código de Pedido abrasivo Potencia de entrada (kW) Peso neto Precio Ud. €
C4125108 200 x 25 x 32 mm 0,75 16 kg 304,83
DCV582-QS Bezprzewodowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro
Działa dzięki zasilaniem akumulatorami litowo-jonowymi DEWALT lub zasilaniu z sieci Wysoce wydajny filtr wychwytuje 99,7% pyłu o wielkości 0,3 mikronów
Pracuje na sucho lub mokro bez potrzeby zmiany filtra
Wytrzymały, nadający się do prania filtr
Mocny wąż gumowy zapewnia wytrzymałość i elastyczność
Wbudowany wąż, przewód zasilający i schowek na akcesoria zapewniają wygodę podczas transportu i przechowywania
Potencia
300 Watts
Código de Pedido
C6072778
Código de Pedido
C6072779
Voltaje
10,8 V
Precio Ud. €
259,00
Precio Ud. €
550,00
DWV902M-QS Odkurzacz klasy M 240 V do pracy na sucho i mokro
Klasa M spełniająca normy UE
Regulacja siły ssania pozwala dostosować ją w razie potrzeby do zastosowań podczas pracy na mokro i sucho
Stała siła ssania nawet podczas zbierania najdrobniejszego pyłu betonowego i drewnianego Filtr jest czyszczony automatycznie co 15 sekund, dzięki czemu nie zatyka się i zapewnia stały przepływ powietrza
Wbudowane gniazdo zasilania umożliwia podłączanie elektronarzędzi, co pozwala na automatyczne włączanie się układu ssącego (tylko 230 V) Przełącznik wł./wył. do wyłączenia w razie
potrzeby funkcji automatycznego czyszczenia
filtra. Funkcja zerowania automatycznie uruchamia układ automatycznego czyszczenia przy kolejnym uruchomieniu
3
Peso neto
15 kg
Potencia
1400 W
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
663
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48553 48544 7345 7344