Page 676 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 676
Amoladoras rectas | Esmeriladora | Amoladora de banco
Amoladora de troqueles con batería Li-Ion 10,8 V GP10DL(LCSK)
GE 710 Plus
• Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
• Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece casi constante.
• Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción
• Seguro contra rearranque
• Protección térmica contra sobrecargas
• Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
• Diseño muy delgado y ligero
• Pinza portapiezas templada y rectificada para una concentricidad exacta de las herramientas utilizadas • Robusto motor Marathon de Metabo para una vida útil extra larga
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
• Adecuado para el accionamiento de ejes flexibles
Incluye: pinza 6 mm, tapa de goma de protección, 1 llave de boca
Código de
Pedido Voltaje Precio Ud. €
C4170517 230V 328,52
Amoladora recta de 25 mm GP2S2
• Alta precisión de amolado
• Alta velocidad
• Máquina potente
• Empuñadura blanda, delgada y ergonómica de 200
GGS 28 C 240 V
La herramienta práctica para trabajo de rectificado universal
• Máxima de 12 V
• Indicador de batería
• Compacta y ligera
• Interruptor electrónico
• Luz LED blanca integrada
• Tiempo de carga máximo de 40 min.
• Empuñadura blanda, delgada y ergonómica de 130
mm
• Empuñadura blanda
• Bloqueo de vástagos
• 1 batería estándar
• Mecanismo de baja vibración para una excelente
Número de modelo
GGS 28 C 240V
Potencia de entrada
600 W
Potencia de salida
380 W
Velocidad, no carga
28000 rpm
Voltaje
230 V
Peso neto
3 kg
Código de Pedido
C3977521
GE 950 G Plus
Precio Ud. €
211,15
reducción de vibración
Código de Pedido
C4217622
DS 175
Número de modelo
GP10DL(LCSK)
Capacidad. Tipo de batería
10,8 V Li-ion 1500 mAh
Capacidad, cargador
UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz
Longitud
208 mm
Velocidad, no carga
5.000 - 35.000 rpm
Peso neto
0,48 kg
Número de modelo
GE 710 PLUS
Potencia de entrada (kW)
0,71
Velocidad, no carga
10000-30500
Voltaje
230V
Precio Ud. €
118,22
3
mm
Código de Pedido
C3430456
• Alto par de giro gracias al engranaje planetario robusto y de marcha suave
• Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
• Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece casi constante.
• Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción
• Seguro contra rearranque
• Protección térmica contra sobrecargas
• Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
• Diseño muy delgado y ligero
• Pinza portapiezas templada y rectificada para una concentricidad exacta de las herramientas utilizadas
• Robusto motor Marathon de Metabo para una vida útil extra larga
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger
el motor
• Adecuado para el accionamiento de ejes flexibles
• Par de giro especialmente elevado gracias a un engranaje planetario robusto y silencioso
Incluye: pinza 6 mm, tapa de goma de protección, empuñadura, 1 llave de boca
• Máquina robusta para trabajos exigentes de afilado, amolado y desbarbado en el taller y la producción
• Motor para corriente alterna monofásica
• Cubierta protectora de cierre lateral con boquillas de aspiración
• Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin necesidad de mantenimiento
• Motor para corriente alterna monofásica
• Interruptor de desconexión de seguridad protegido contra el polvo para mayor seguridad del usuario
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente en caso de corte de corriente
• Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
• Gafas protectoras contra chispas de gran tamaño para proteger los ojos de la proyección de chispas
• Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad
Incluye: discos de afilar de corindón normal 36 P y 60 N, gafas protectoras contra chispas, Soporte de la pieza, Llave hexagonal
Número de modelo
GP2S2
Longitud
359 mm
Potencia
520 W
Velocidad, no carga
29.000 rpm
Peso neto
1,7 kg
Precio Ud. €
245,79
Número de modelo
GE 950 G PLUS
Potencia de entrada (kW)
0,95
Velocidad, no carga
2500-6000
Voltaje
230V
Código de Pedido
C4170519
Voltaje
230V
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4125106
Potencia de entrada (kW)
0,5
Peso neto
14,5 kg
Precio Ud. €
202,86
382,08
662
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
11853
7299
7300
48511
7342
11852