Page 675 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 675
Amoladoras rectas
HE 20-600
GGS 28 LC 240V
GGS 8 CE 240V
• La especialista en superficies Potente motor de 750 W para un avance rápido en el trabajo con limitación de la corriente de arranque
• Diseño manejable y par de apriete alto: ideal para lijar superficies con lijadoras de laminillas, cepillos y otros accesorios
• Embrague electrónico KickBack Stop: si detecta un bloqueo desconecta, la máquina de inmediato para una mayor protección del usuario Mantenimiento escaso gracias a la durabilidad de las escobillas
• Electrónica Constante, para un número de revoluciones constante incluso bajo carga
• Nuevo sistema de sujeción para una fijación correcta de las puntas de amolar y para conseguir la máxima precisión en el trabajo
• Escobillas de desconexión la gran protección del motor
• Enfriamiento directo para una elevada capacidad de sobrecarga y una larga vida útil
Código de
Pedido Precio Ud. €
C3990208 483,07
• Para eliminar las capas de pintura anteriores del metal y de la madera de un modo limpio
• Para secar capas frescas de pintura y masilla de emplastecido
• Para descongelar tuberías de agua y similares
• Para encoger extremos de cables
• Para soldaduras de reparación en carpas, embarcaciones y muchos otros trabajos similares
• Larga vida útil gracias al filtro de aire de fácil limpieza • Motor potente con una refrigeración óptima del aparato
• Tres niveles de ventilación
• Temperatura del aire regulable electrón. sin escalonamientos
• Manejo óptimo gracias al diseño ergonómico y la empuñadura con revestimiento de goma
• Trabajo fijo y seguro gracias a la amplia superficie de colocación antideslizante
Incluye: tobera ancha (50 mm), tobera reductora (20 mm)
• Manejo perfecto para trabajos exigentes de lijado Potente motor de 650 W para un avance rápido en el trabajo con limitación de la corriente de arranque
• Husillo amolador de diseño largo y estrecho especialmente apropiado para su aplicación en lugares de difícil acceso
• Embrague electrónico KickBack Stop: si detecta un bloqueo desconecta, la máquina de inmediato para una mayor protección del usuario Mantenimiento escaso gracias a escobillas mejoradas
• Electrónica Constante, para un número de revoluciones constante incluso bajo carga
• Nuevo sistema de sujeción para una fijación correcta de las puntas de amolar y para conseguir la máxima precisión en el trabajo
• Diseño compacto y ergonómico para todo tipo de trabajos de lijado
• Escobillas de desconexión la gran protección del motor
• Enfriamiento directo para una elevada capacidad de sobrecarga y una larga vida útil
Número de modelo
GGS 8 CE 240V
Longitud
387 mm
Potencia de entrada
750 W
Potencia de salida
420 W
Velocidad, no carga
2500-8000 rpm
Voltaje
230 V
Peso neto
1,7 kg
Número de modelo
GGS 28 LC 240V
Longitud
375 mm
Potencia de entrada
650 W
Potencia de salida
380 W
Velocidad, no carga
28000
Peso neto
1,6 kg
Número de modelo
HE 20-600 (carton)
Potencia de entrada (kW)
2
Volumen del aire
150 /300 / 500 l/min
Código de
Pedido Voltaje
C4170524 230V
C4124913 230V
GGS 16 240V
Precio Ud. €
109,13
119,43
Código de Pedido
C6074945
Precio Ud. €
396,55
• La más fuerte de Bosch con sujeción por pinzas Potente motor de 900 W
• Indicada para todos los discos de amolar con vástago de Ø 6, 8, 10 mm y 1/4””
• Giro muy preciso gracias a la sujeción por pinzas Envoltura de agarre termoaislante para una utilización segura
• Bloqueo de conexión contra el accionamiento involuntario
• Escobillas de desconexión la gran protección del motor
• Cómodo manejo incluso para personas zurdas
• La más fuerte de Bosch con tuerca de sujeción rápida Potente motor de 1.150 W para un alto rendimiento en el arranque de material
• Con una tuerca de sujeción rápida SDS para un rápido cambio de discos sin herramientas auxiliares
• Bloqueo de conexión contra la conexión involuntaria
Interruptor de seguridad Tri-Control
• Escobillas de desconexión la gran protección del
motor
• Cómodo manejo incluso para personas zurdas
Código de Pedido
C6074944
Precio Ud. € 3 586,07
Número de modelo
GGS 16 240V
Potencia de entrada
900 W
Potencia de salida
480 W
Velocidad, no carga
16000
Peso neto
3 kg
GGS 6 240V
Número de modelo
GGS6/240V
Potencia de entrada
1150 W
Potencia de salida
670 W
Velocidad, no carga
6800
Peso neto
3,9 kg
Código de Pedido
C1360549
Precio Ud. €
678,77
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
661
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48507 48506 7305
48512
48514