Page 674 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 674
Lijadoras | Accesorios L BOXX | Taladrado de diamante | Pistolas de calor
Lijadora orbital de 110 mm SV12SH
L-Boxx
GHG 660 LCD 240V
• El decapador por aire caliente con el máximo confort de manejo Se pueden fijar cuatro niveles de temperatura
• Regulación del aire y temperatura en pasos de diez para un trabajo más preciso, indicados mediante pantalla LCD
• Desconexión automática de la calefacción y refrigeración en caso de sobrecalentamiento Posición de frío para rápido enfriamiento dentro de 1 minuto
• Filtro colector de suciedad extraíble para su limpieza • Diseño ergonómico y empuñadura Softgrip
• Diseño innovador
• Motor potente
• Empuñadura blanda y grande
• Soporte para lija con forma Delta • Recolección de polvo
Código de Pedido
C4992145
C4992146
C4992147
C4992148
Descripción del artículo
L-Boxx 102, 442x357x117
L-Boxx 136, 442x357x151
L-Boxx 236, 442x357x253
L-Boxx 374, 442x357x389
Precio Ud. €
55,65
59,94
73,40
88,06
Número de modelo Potencia
Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga Peso neto
Código de Pedido
C2123031
SV12SH 200 W
82 dB(A) 14.000 rpm 1 kg
D21570K-QS Taladro Diamond
Número de modelo Caudal de aire
Peso neto Temperatura, operación Potencia de entrada
Código de Pedido
C3965625
GHG660LCD/240V 250 – 500 l/min
1 kg
50 – 660 °C
Precio Ud. €
139,29
2300 W
Precio Ud. €
211,15
Lijadora orbital de 114 mm SV13YB
D26411-QS Opalarka 240 V
• Sistema de control de soporte • Empuñadura blanda y grande • Recolección de polvo
• Diseño innovador
Su nuevo motor permite un mejor funcionamiento en perforaciones en seco con brocas de hasta 127 mm en ladrillos o mampostería blanda. Su sistema electrónico ofrece control de sobrecarga, de encendido y de embrague electrónico. El embrague electromecánico aumenta el control y la protección por parte del usuario. Engranaje de dos velocidades para mayor versatilidad a la hora de perforar madera, metal y hormigón con brocas estándar. Su portabrocas de acero de gran resistencia de 16 mm permite un cambio de broca rápido manteniendo una excelente retención. El innovador anillo de selección de modo permite un control intuitivo para un funcionamiento óptimo.
3
Número de modelo Potencia
Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga Peso neto
Código de Pedido
C2123033
SV13YB
230 W
79 dB(A)
7.000 - 12.000 rpm 1,35 kg
Número de modelo
Capacidad de perforación (hor- migón) mm
Capacidad de perforación (mam- postería) mm
Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Peso neto
Código de Pedido
D21570K-QS 22
127
1300 Watts
680 Watts
0-1250 0-3500 rpm 1/2” X 20 U.N.F
3 kg
Precio Ud. €
Wytrzymała konstrukcja z dodatkową ochroną elementu grzejnego
Lekka, ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja dla większego komfortu pracy
Dwie prędkości wydmuchu powietrza dla lepszej kontroli przy większości zastosowań
Duża, stabilna podstawa zapewnia bezpieczeństwo w zastosowaniach stacjonarnych
Dwie przystawki stożkowe zapewniają wszechstronność zastosowań
Precio Ud. €
127,36
Número de modelo Longitud
Peso neto Temperatura, operación Potencia de entrada Volumen del aire
Código de Pedido
C3875732
D26411-QS
253 mm
0,8 kg
50-400 / 50-600 °C 1800 Watts
250 / 450 l/min
Precio Ud. €
70,00
C4194999 260,00
660
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
11858
11857
9077
48701
48130
48562