Page 673 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 673
GEX 125-150 AVE 240V
• Nivel mínimo de vibraciones: se acabó sufrir cosquilleos en las manos Excepcional amortiguación de vibraciones: nivel mínimo de vibraciones incluso en aplicaciones prolongadas
• Máxima calidad en el acabado de superficies: unidad de lijado desacoplada de la carcasa para una presión de aplicación uniforme
• Mayor flexibilidad en cualquier aplicación gracias a la posibilidad de utilizar platos lijadores de 150 mm o 125 mm de diámetro Conexión directa del aspirador o del sistema microfiltro para un trabajo sin polvo en cualquier aplicación
• Superficies ergonómicas con Softgrip para un manejo perfecto con y sin empuñadura adicional
• El freno de fricción proporciona una parada rápida de la herramienta para una mayor eficiencia en el trabajo
• La preselección del número de revoluciones y el motor de 400 W proporcionan la potencia necesaria y una adaptación óptima de la velocidad a la aplicación de lijado
GPO 14 CE 240V
Lijas | Accesorios para el lijado GBS 75 AE 240V only
• La más manejable para resultados brillantes Gran manejabilidad gracias a la empuñadura ergonómica antivibraciones Softgrip
• Herramienta compacta de solo 2,5 kg de peso para un trabajo agradable
• Potente motor de 1.400 W con limitación de la corriente de arranque para un trabajo sin fatiga en grandes superficies Preselección del número de revoluciones en 6 niveles para trabajar con diferentes materiales
• La carcasa de accionamiento protegida con plástico y revestida con un aislamiento optimizado permite una posición adicional de la empuñadura en la carcasa de accionamiento
• Entradas de ventilación de diseño especial que permiten la refrigeración óptima del motor para una vida útil larga
• Empuñadura en D para que se adapte mejor al sujetarla en las distintas posiciones de trabajo
• Interruptor de seguridad TriControl para una conexión controlada de la máquina
• Escobillas de desconexión para una gran protección del motor
Código de
Pedido Precio Ud. €
C6074954 307,97
• Para prelijado, es decir, para vigas y tablas ásperas, irregulares
• Para lijado de superficies y eliminación de imperfecciones superficiales
• Para acabado y lijado fino de madera • Pack de 10 (juego)
Código de Pedido Precio Ud. €
• Fácil manejo y elevada resistencia Extremadamente manejable para eliminar, lijar plano, alisar y limpiar madera, plástico y metal
• Correa dentada robusta y ruedas dentadas metálicas para una gran durabilidad
• Rodillos portantes de aluminio para las exigencias más extremas Resultados de lijado optimizados gracias a una placa lijadora con capa de grafito
• Palanca de sujeción rápida estable para un cambio fácil de la banda
• Óptimo ajuste de los rodillos guía para el rodamiento exacto de la banda
• Sistema electrónico de control con preselección del número de revoluciones para un trabajo de acuerdo con el tipo de material
• Empuñadura adicional extraíble para lijar cerca del borde
• Conexión para la aspiración con saco colector y aspirador
• En un juego de atractiva presentación con múltiples accesorios
Número de modelo
GEX 125-150 AVE 240V
Diámetro, disco
150 mm
Potencia de entrada
400 W
Tamaño de la almohadilla lijadora
150 mm
Velocidad, no carga
5,500-12,000
Peso neto
2,4 kg
Número de modelo
GBS 75 AE 240V ONLY
Dimensiones de la correa abrasiva
75 x 533 mm
Potencia de entrada
750 W
Potencia de salida
410 W
Peso neto
3,4 kg
Número de modelo
GPO 14 CE 240V
Tamaño del paso, eje
M14
Código de Pedido
C6074943
Precio Ud. €
283,25
Código de Pedido
C6074935
Precio Ud. €
287,37
10 hojas lijadoras OMT, superiores, mezcla- das
10 hojas lijadoras OMT, Red Wood, mezcla- das
Placa de lijado AVI 93 G Delta 93 mm
3
• AVI 93 G
• Placa lijadora
• Placa lijadora con sistema de sujeción de tipo micro
velcro
• Cambios rápidos y fáciles de hojas lijadoras
Código de Pedido Precio Ud. €
• Para prelijado, es decir, para vigas y tablas ásperas, irregulares
• Para lijado de superficies y eliminación de imperfecciones superficiales
• Para acabado y lijado fino de madera • Pack de 10 (juego)
Código de Pedido Precio Ud. €
C6078107 6,78
C4991975 11,01 C6078108 6,05
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
659
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48753
48575
48755
48535
48754
48524