Page 672 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 672
Lijas
GSS 140 A 240V
• Con el sistema Easy-Fit se adapta cualquier papel de lija Agarre perfecto del papel sin que éste tiemble o se rompa gracias al sistema Easy-Fit de Bosch (para papel velcro o papel continuo)
• Sistema microfiltros de Bosch: aspiración de polvo eficaz y perfecta
• Diseño ergonómico con dos superficies de empuñadura suave antivibraciones Softgrip para disponer de dos posiciones de agarre Con pocas vibraciones para trabajar sin fatiga
• Larga vida útil gracias a un rodamiento de bolas estanco y a la placa lijadora blanca de alta calidad
• 180 W para un alto rendimiento de arranque
GSS 230 AVE 240V
GSS 280 AVE 240V
Número de modelo
GSS 140 A 240V
Longitud
249 mm
Potencia de entrada
180 W
Tamaño de la almohadilla lijadora
113 x 105 mm
Velocidad, no carga
12000
Peso neto
1,4 kg
Número de modelo
GSS 230 AVE 240V
Longitud
415 mm
Potencia de entrada
300 W
Tamaño de la almohadilla lijadora
92 x 182 mm
Velocidad, no carga
11000
Peso neto
2,4 kg
Número de modelo
GSS 280 AVE 240V
Potencia de entrada
350 W
Potencia de salida
350 W
Tamaño de la almohadilla lijadora
114 x 226 mm
Velocidad, no carga
11000
Peso neto
2,7 kg
Código de Pedido
C6060913
Precio Ud. €
128,75
• Acabado de la superficie de primera calidad con el mínimo nivel de vibraciones El nivel de vibraciones más bajo en su categoría (< 2,5 m/s2) gracias a la carcasa desacoplada del motor
• Distribución uniforme de la presión de aplicación para un acabado de la superficie excelente
• Ajuste perfecto de la hoja de lija, incluso en el caso de papeles sin velcro, gracias al nuevo sistema de sujeción de papel Conexión directa del aspirador o del sistema microfiltro para un trabajo sin polvo en cualquier aplicación
• Superficies ergonómicas con Softgrip para un manejo perfecto con o sin empuñadura adicional
• La preselección del número de revoluciones y el motor de 300 W proporcionan la potencia necesaria y una adaptación óptima a la aplicación de lijado
Código de
Pedido Precio Ud. €
C6074966 334,75
• Acabado de la superficie de primera calidad con el mínimo nivel de vibraciones El nivel de vibraciones más bajo en su categoría (< 2,5 m/s2) gracias a la carcasa desacoplada del motor
• Distribución uniforme de la presión de aplicación para un acabado de la superficie excelente
• Ajuste perfecto de la hoja de lija, incluso en el caso de papeles sin velcro, gracias al nuevo sistema de sujeción de papel Conexión directa del aspirador o del sistema microfiltro para un trabajo sin polvo en cualquier aplicación
• Superficies ergonómicas con Softgrip para un manejo perfecto con o sin empuñadura adicional
• La preselección del número de revoluciones y el motor de 350 W proporcionan la potencia necesaria y una adaptación óptima a la aplicación de lijado
Código de
Pedido Precio Ud. €
C6074967 359,47
GEX 125-1 AE 240V
Número de modelo
GEX 125-1 AE 240V
Diámetro, disco
125 mm
Potencia de entrada
250 W
Tamaño de la almohadilla lijadora
125 mm
Velocidad, no carga
12000
Peso neto
1,3 kg
3
• lijado muy cómodo en cualquier posición de trabajo Diseño compacto y ergonómico con amplias superficies de empuñadura suave antivibraciones Softgrip para posiciones de agarre variables y un confort de trabajo máximo
• Sistema microfiltros de Bosch: aspiración de polvo eficaz y perfecta
• Preselección del número de revoluciones El freno del plato lijador impide que se produzcan daños (p. ej., rayas) en las piezas de trabajo
• El movimiento excéntrico y la rotación garantizan un acabado perfecto con un gran rendimiento de lijado
• Cierre de cardillo para el cambio rápido y cómodo de
la hoja lijadora
Código de
Pedido Precio Ud. €
C6074941 153,47
658
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48531
48529
48525
48527