Page 671 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 671
Lijas
BFE 9-90 Set
D26441-QS Szlifierka oscylacyjna 1/4 240 V
TurboTec - Lijas
• Para rectificar metal, madera y otros materiales en lugares de difícil acceso
• Cambio de las bandas de lijar sin necesidad de herramientas
• Brazo de la lijadora basculante hasta 270o para un pulido limpio también en zonas difíciles
• Carcasa delgada del motor para un manejo óptimo
• Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece casi constante.
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor • Una gama de accesorios profesionales a nivel de brazos de la lijadora, cintas abrasivas y cintas de vellón
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aliminio: robusta y resistente al desgaste
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
Incluye: adaptador abrasivo 1 (para anchura de cinta 6 y 13 mm), adaptador abrasivo 3 (para anchura de cinta de 13 mm), 10 cintas abrasivas en corindón de circonio (P 60, 6 mm de ancho), 10 cintas abrasivas en corindón de circonio (P 60, 13 mm de ancho), 10 cintas abrasivas en corindón de circonio
(P 120, 6 mm de ancho), 10 cintas abrasivas en corindón
de circonio (P 120, 13 mm de ancho), 9 cintas de vellón (6 mm de ancho, 3x gruesas, medias, muy finas), 9 cintas de vellón (13 mm de ancho, 3x gruesas, medias, muy finas), llave hexagonal, 3 paños de microfibras, caja de transporte de chapa de acero
Silnik o mocy 230 W pozwala szlifować z prędkością 14 000 obrotów na minutę, zapewniając nadzwyczajne wykończenie powierzchni
Hak i pętla pozwalają na szybszą zmianę arkusza papieru, lepsze odprowadzanie pyłu i zwiększoną wydajność szlifowania
W zestawie zaciski do papieru dla konwencjonalnych materiałów ściernych
Teksturowana, antypoślizgowa część górna oraz uchwyt zapewniają najwyższą wygodę i kontrolę podczas długiej pracy
Uszczelniony przełącznik dla większej trwałości Uszczelniona w 100% konstrukcja łożysk kulkowych zwiększa żywotność urządzenia
• Potente lijadora orbital para el tratamiento profesional de superficies: Rectificado fino de madera, rectificado intermedio de laca y pintura, rectificado de tablones de yeso y mucho más
• Sistema de desplazamiento de pocas vibraciones con rodamiento de bolas de contacto angular en dos filas para una alta suavidad de marcha y un aspecto excelente del rectificado sin pequeños círculos de rectificado y rayaduras
• Sistema de sujeción universal para utilizar papeles abrasivos con y sin velcro, así como medios abrasivos hasta un grosor de 10 mm
• El rodamiento de bolas con aislamiento múltiple y
el manguito de goma resistente a la rotura protegen la máquina contra polvos de madera y minerales agresivos
• Empuñadura adicional fácilmente amovible con amortiguación de vibraciones para un asidero flexible y cómodo en cualquier posición de trabajo; apropiada para rectificados próximos a bordes
• Interruptor TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de vibraciones
• Placa abrasiva adherente de larga duración de poliuretano con canales de aspiración laterales para un trabajo limpio
• Aspiración propia con sistema de filtros Intec, limpieza múltiple
• Es posible la aspiración externa
Número de modelo
D26441-QS
Máx velocidad (RPM)
14000
Potencia de entrada
230 Watts
Potencia de salida
120 Watts
Tamaño de la almohadilla lijadora
108x115 mm
Orbit Diameter
1,4 mm
Peso neto
1,4 kg
Código de Pedido
C6072774
Precio Ud. €
115,00
Número de modelo
BFE 9-90 SET
Dimensiones de la correa abrasiva
457 mm
Potencia de entrada (kW)
0,9
Velocidad, no carga
3,8 - 9 m/s
Voltaje
230V
Número de modelo
SRE 4350 TurboTec
SRE 4351 TurboTec
Base Size
92 x 184 mm
114 x 229 mm
Potencia de entrada (kW)
0,35
0,35
Potencia de entrada (W)
350 W
350 W
Potencia nominal kW
0,18
0,18
Voltaje
230 V
230 V
Código de
Pedido Voltaje
C4125100 230V
Precio Ud. €
636,49
Código de Pedido
C4948676
C4948678
Código de Pedido
C4557564
Precio Ud. €
272,90
294,53
Precio Ud. €
212,13
Número de modelo
SRE 4350 TurboTec
SRE 4351 TurboTec
Voltaje
Voltaje
230 V
230 V
SXE 425 TurboTec 320W Electrónico Disco Lijadora
3
• Electrónica Variospeed (V)
• Rueda ajuste: preselección de velocidad
• Interruptor TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
• Sin formación de estrías de rectificado al colocar la máquina en marcha sobre el material (Power Control System)
• Empuñadura adicional desmontable
• Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo
• Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
• Revestimiento de goma antideslizante, amortiguador de vibraciones en la empuñadura
• Aspiración propia con sistema de filtros Intec, limpieza múltiple
• Es posible la aspiración externa
Número de modelo
SXE 425 TurboTec
Potencia de entrada (kW)
0,32
Potencia de entrada (W)
320 W
Potencia nominal kW
0,16
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
657
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240669
7341
48131
240668