Page 670 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 670
Sierra de incisión | Agitador
DWS520KR-QS Sierra de incisión de pre- cisión
Mezcladora GRW 12 E
SE 12-115 Set
Su incisión paralela permite al usuario mantener una posición de la mano constante y suave mientras realiza el corte. Una hoja de 28 dientes ofrece un
buen acabado preciso con muy pocas rupturas en los laminados. El ajuste de raíl permite a la sierra ajustarse debidamente al raíl. La función anti contragolpe hace que la sierra no se mueva hacia atrás por el raíl y ayuda a que no se salga de la pieza de trabajo cuando se están realizando cortes de incisión. Su función de varias velocidades permite seleccionar la velocidad adecuada según el tipo de material. La función electrónica de onda completa mantiene una velocidad constante durante proyectos prolongados.
Código de
Pedido Precio Ud. €
C4194996 475,00
RBE 12-180 Set
3
Mezcladora GRW 12 E Professional La herramienta compacta para la mezcla de diferentes materiales (hasta 50 kg) Mezcladora de una velocidad para mezclar materiales fluidos y viscosos
Potente motor de 1.200 W
Empuñadura cuadrada ergonómica Para cestas agitadoras de hasta 140 mm de Ø
Interruptor electrónico para el cambio electrónico continuo del número de revoluciones
Para un tiempo de funcionamiento largo y duradero
• Para desbastar, satinar y pulir hasta un brillo “de espejo” el acero Inox y otros materiales
• Guía exacta de la máquina mediante rodillo de apoyo
• Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
• Potencia abrasiva especialmente alta gracias al engranaje reductor de dos niveles
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad.
En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecarga gracias al control electrónico de la temperatura del bobinado. señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente • Posibilidades múltiples de aplicación gracias al amplio abanico de accesorios
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aliminio: robusta y resistente al desgaste
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
Incluye: empuñadura, 3 anillos distanciadores, rodillo de expansión, 3 cintas abrasivas P 80 (90x100 mm), rueda
de vellón P 280, disco abrasivo de láminas P 80, rueda de vellón con papel de lija de corindón especial P 180, caja de transporte de chapa de acero
Código de
Pedido Voltaje Precio Ud. €
C4125102 230V 796,14
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aliminio: robusta y resistente al desgaste
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
Incluye: 10 cintas abrasivas en corindón de circonio P 80, 10 cintas abrasivas en corindón de circonio P 120, 2 cintas abrasivas “Metabo Pyramid” P280/A65, 2 cintas abrasivas “Metabo Pyramid” P400/A45, 2 cintas abrasivas “Metabo Pyramid” P600/A30, 2 cintas abrasivas “Metabo Pyramid” P1200/A16, 3 cintas de vellón (3x gruesas, medias, muy finas), cinta de fieltro (blando), pasta de pulir (blanca), empuñadura, 3 paños de microfibras, spray para cuidado del Inox, caja de transporte de chapa de acero
Número de modelo
GRW 12 E 230V
Potencia de entrada
1200W
Potencia de salida
780W
Velocidad
0 – 620 rpm
Velocidad, no carga
0 - 1000
Par,máximo
12 Nm
Peso neto
5,3 kg
Número de modelo
DWS520KR-QS
Capacidad de biselado
47 °
Diámetro interior de cuchilla
20 mm
Diámetro de cuchilla
165 mm
Potencia de entrada
1300 Watts
Potencia de salida
690 Watts
Velocidad, no carga
1750 - 4000 rpm
Código de Pedido
C6847869
Voltaje
Precio Ud. €
338,94
Número de modelo
SE 12-115 SET
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
100 - 115 mm
Potencia de entrada (kW)
1,2
Tamaño del paso, eje
M14
• Para desbastar, satinar y pulir hasta un brillo “de espejo” el acero Inox y otros materiales
• Un amplio arco abrazado de 270o para un trabajo eficiente
• Potencia abrasiva especialmente alta gracias al engranaje reductor de dos niveles
• Guía exacta de la cinta abrasiva para un aspecto uniforme del pulido
• Cambio de las bandas de lijar sin necesidad de herramientas
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad.
En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecarga gracias al control electrónico de la temperatura del bobinado. señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente • Posibilidades múltiples de aplicación gracias al amplio abanico de accesorios
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
Código de
Pedido Voltaje
C4125096 230V
Precio Ud. €
Número de modelo
RBE 12-180 SET
Dimensiones de la correa abrasiva
40 x 760 mm
Potencia de entrada (kW)
1,2
Voltaje
230V
Peso neto
3,7 kg
1273,03
656
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
7334
9150
240662
7336