Page 669 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 669
Patas de banco | Ingletadora
GTA 6000
GTA 2600
DWS777-QS Ingletadora
El diseño clásico de sierra de tracción ha sido mejorado y actualizado para el usuario moderno. Nuevo motor de 1800 vatios para un corte potente de cualquier material (1600 vatios 110 V LX versión sólo para el Reino Unido). Extractor de polvo diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de
los usuarios profesionales en trabajos de uso intenso, asimismo la protección contra las partículas de polvo contaminantes minimiza los riesgos para la salud durante largos periodos de exposición. La base y el soporte guía han sido diseñados para satisfacer los requisitos de precisión para la mayoría de proyectos. Su nueva función de bloqueo de la parte superior permite que ésta se pueda fijar, restringiendo la función de atravesado para las aplicaciones de recortado y facilitando su transporte. Parado de biselado positivo integrado a 15°, 22.5°, 30°, 45° y mecanismo de sesgado de rápida extracción de hasta 50o.
Código de
Pedido Precio Ud. €
C4194991 535,00
Código de Precio Pedido Ud. €
C4194990 950,00
Bastidor inferior para sierra circular de mesa GTS 10 XC Professional Fácil transporte y montaje .
• Flexibilidad ilimitada: el nuevo concepto de movilidad para herramientas estacionarias Doble ventaja: medio de transporte y mesa de trabajo en un solo producto
• Montaje y desmontaje sencillos con un único movimiento de la palanca, sin tener que extraer la herramienta estacionaria
• Grandes neumáticos de caucho para un transporte cómodo incluso sobre terrenos irregulares Construcción estable en acero para una elevada seguridad en el trabajo y una larga vida útil
• Apoyo sólido sobre cualquier base gracias a las patas ajustables en altura
Número de modelo
GTA 6000
Longitud
750 mm
Peso neto
12,5 kg
Código de Pedido
Precio Ud. €
Número de modelo
GTA 2600
Altura, total
940 mm
Peso neto
21,6 kg
Código de Pedido
C3955284
Precio Ud. €
297,67
Número de modelo
DW777-QS
Capacidad de biselado
48 °
Diámetro interior de cuchilla
30 mm
Diámetro de cuchilla
216 mm
Máx velocidad (RPM)
6300
Potencia de entrada
1800 Watts
Potencia de salida
1100 Watts
DWS780-QS Ingletadora
Cortes perfectos tanto para grandes bloques de madera de construcción como para proyectos más pequeños de hasta 110 x 303 mm. Su indicador de corte con línea de sombra XPS ofrece un alineación rápida y perfecta de la cuchilla mientras a su vez ilumina el material de trabajo para aumentar la productividad y sin necesidad de realizar ningún ajuste. Alto poder de duración con poder de ajuste total para conservar la precisión durante todo el ciclo de vida de la herramienta. El innovador ajuste de bisel permite
un fácil ajuste de bisel a 49o a izquierda y derecha Facilidad de uso tanto del inglete como del biselado, lo que permite controlar la herramienta fácilmente y adaptarla a cualquiera configuración El nuevo sistema de fijación de los ángulos de inglete permite al usuario ajustar rápidamente y con precisión los ángulos de inglete entre 0o - 50o a la izquierda y 0o - 60o a la derecha
3
Número de modelo
DWS780-QS
Capacidad de biselado
49/49 °
Diámetro interior de cuchilla
30 mm
Diámetro de cuchilla
305 mm
Máx velocidad (RPM)
3800
Potencia de entrada
1675 Watts
Potencia de salida
960 Watts
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
655
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48617
9101
48610
9107