Page 668 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 668
Sierras de inglete deslizantes | Sierra de mesa
GCM 12 SD 240V
• Gran capacidad de corte y comodidad Ajuste de la inclinación a ambos lados de hasta 47°
• Sencillo y cómodo ajuste del ángulo en la parte delantera de la máquina (52° a la izquierda, 60° a la derecha)
• Empuñadura antivibraciones Softgrip, bloqueable cómodamente en 4 posiciones Alta capacidad de corte 110 x 305 mm (0° de inglete, 0° de inclinación)
GCM 12 GDL 240V
• Serrar como nunca antes: marcha increíblemente suave con una precisión duradera Precisión duradera gracias al innovador brazo de guía extremadamente robusto que no precisa mantenimiento
• El mecanismo de arrastre facilita el aserrado sin sufrir pérdidas de potencia
• Cortes precisos y máxima calidad de corte gracias al láser de doble línea integrado y a la hoja de sierra Top Precision Best for Wood Aspiración eficiente del polvo a través de un racor de aspiración optimizado
• Todos los dispositivos de manejo para ajustar los ángulos de inglete e inclinación se encuentran en la parte delantera de la máquina para simplificar el trabajo
• Soportes integrados extraíbles a derecha e izquierda con tope longitudinal integrado
• Asa de transporte integrada para facilitar el transporte • El mecanismo de arrastre compacto permite ahorrar
espacio cuando se sitúa directamente en la pared
• El motor con gran fuerza de arrastre (2.000 W) ofrece
suficiente potencia para afrontar maderas gruesas • Función de corte de ranuras
GTS 10 XC 240V
Número de modelo
GCM 12 SD 240V
Diametro de ajuste
30 mm
Diámetro, cuchilla
305 mm
Peso neto
29 kg
Potencia de entrada
1800 W
Velocidad, no carga
3800
Código de Pedido
C3980832
Precio Ud. €
1286,47
• La herramienta versátil con una potencia de 2.100 W Potente motor de 2.100 W con freno del motor, limitación de la corriente de arranque, protección de sobrecarga y Electrónica Constante para las aplicaciones más exigentes
• Gran versatilidad de uso gracias al carro deslizante integrado así como a la ampliación y prolongación de la mesa
• Cuña retráctil sin herramientas para cortes ocultos Tope paralelo autoajustable para cortes precisos • Alturas de corte de hasta 79 mm, capacidades de
corte de hasta 635 mm a la derecha y 250 mm a la
izquierda de la hoja de sierra
• Almacenamiento seguro de una hoja de sierra
adicional, las herramientas de montaje y los accesorios (p. ej. barra de empuje, topes, adaptador de aspiración) en la misma carcasa
• Conexiones para la aspiración de polvo en la cubierta protectora y en la parte trasera de las herramientas
• Hoja de sierra de metal duro de 24 dientes para un
avance rápido en el trabajo
• Pre-Cut Locator para un trazado exacto del corte • Asas de transporte integradas
Número de modelo
GCM 12 GDL 240V
Diametro de ajuste
30 mm
Diámetro, cuchilla
305 mm
Peso neto
32,1 kg
Potencia de entrada
2000 W
Velocidad, no carga
3800
Número de modelo
GTS 10 XC 240V
Diametro de ajuste
30 mm
Diámetro, cuchilla
254 mm
Peso neto
35 kg
Velocidad, no carga
3200
Código de Pedido
C6074936
Código de
Precio Ud. € Pedido Precio Ud. €
1404,92 C6074971
1389,47
TS 254 Sierra de mesa con el soporte y el trole
3
• Sierra circular de mesa extremadamente ligera con función trolley para una buena movilidad en la obra
• Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patente solicitada): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
• Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
• Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
• El cable y todas las piezas montables se pueden guardar en la carcasa para el transporte
• Motor de 2000 vatios con gran capacidad de arrastre con protección de sobrecarga electrónica
• Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
• Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado de la máquina
• Tecnología de arranque suave cuidadoso con el engranaje para una larga vida útil
• Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
• Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
• Reposición automática a 0-45° después de un corte de destalonamiento
• Cuña abridora sumergible sin herramientas para cortes invisibles y transporte
• Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande • Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
• Aspiración de virutas de 2 puntos para un trabajo limpio
Número de modelo
TS 254
Potencia de entrada (kW)
2
Dimensiones de Hoja de sierra
254 x 30 mm
Altura, corte max
0 - 87 mm
Código de
Pedido Voltaje
C6017836
Precio Ud. €
823,95
654
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
240680
48614
48615
48618