Page 667 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 667
Sierras de inglete deslizantes
KGS 315 corte transversal sierra Con la función de deslizamiento
KGS 216 M Tronzadoras e ingletadoras 1500 vatios
KGS 254 M Tronzadoras e ingletadoras 1800 vatios
• Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y hoja de sierra grande (Ø 315 mm)
• Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración directamente en el lugar de corte • Con función de tracción para piezas de trabajo anchas
• Cabezal de la sierra inclinable hacia ambos lados • Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para una variación continua de la velocidad.
• En caso de carga, la velocidad permanece casi constante.
• Cambio rápido de la hoja de sierra „Quick“ de Metabo sin llave
• Apropiado también para serrar metales NF
• Tecnología de arranque suave del motor para una vida útil larga
• Ajuste integrado para la profundidad de corte
• Ensanches de mesa integrados y extensibles
Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil Con función de tracción para piezas de trabajo anchas Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo collector de virutas integrado Láser para una indicación exacta del corte Ajuste integrado para la profundidad de corte Bloqueo de la hoja de sierra para un cambio fácil de la hoja LED-Luz de trabajo
Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil Con función de tracción para piezas de trabajo anchas Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo collector de virutas integrado Láser para una indicación exacta del corte Ajuste integrado para la profundidad de corte Bloqueo de la hoja de sierra para un cambio fácil de la hoja LED-Luz de trabajo
Número de modelo
KGS 254 M 1800 W
Capacidad, corte 45°
205 mm
Capacidad, corte 90°
305 mm
Profundidad, cortando 45 grados max
92 mm
Profundidad, cortando 90 grados max
47 mm
Potencia de entrada (kW)
1,8
Dimensiones de Hoja de sierra
254 x 30 mm
Capacidad mitra
205 X 47 mm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
16,5 kg
Número de modelo
KGS 216 M 1500 W
Capacidad, corte 45°
205 mm
Capacidad, corte 90°
305 mm
Profundidad, cortando 45 grados max
65 mm
Profundidad, cortando 90 grados max
36 mm
Potencia de entrada (kW)
1,5
Dimensiones de Hoja de sierra
216 x 30 mm
Capacidad mitra
205 x 36 mm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
13,5 kg
Número de modelo
KGS 315 Plus
Potencia de entrada (kW)
2,2
Dimensiones de Hoja de sierra
315 x 30 mm
Código de Pedido
C4557487
Precio Voltaje Ud. €
1184,45
Código de Pedido
C7032735
Voltaje
230V
Precio Ud. €
247,15
Código de Pedido
C7032736
Voltaje
230V
Precio Ud. €
360,45
3
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240679
264565
264566