Page 666 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 666
Sierras circulares | Sierras de inglete deslizantes
GKS 85 240V
• La sierra circular de gran fuerza de arrastre Motor de 2.200 vatios de extrema resistencia para una elevada fuerza de corte en vigas de madera maciza con cualquier grado de humedad, con una profundidad de corte de hasta 85 mm
• La placa base de metal estampado y la cubierta protectora pendular cerrada de aluminio fundido a presión soportan los impactos más duros
• Guiado optimizado de virutas y turbosoplador para máxima visibilidad sobre la línea de trazado y un guiado de corte preciso
DCS373M2-QW Pilarka tarczowa do metalu, zestaw akumulatorów litowych 2x4 Ah
Bardzo wydajny silnik DEWALT PM58 z wymiennymi szczotkami jest chłodzony wentylatorem i pracuje z prędkością do 3700 obr/min, umożliwiając szybkie cięcie
Ergonomiczne, gumowe uchwyty zapewniają użytkownikowi optymalny poziom komfortu pracy Niezwykle wytrzymała konstrukcja narzędzia ze stopą ze stali, która wytrzymuje trudne warunki pracy Zaawansowana regulacja prędkości
Przełącznik blokady i elektroniczny hamulec silnika dla dodatkowej kontroli i bezpieczeństwa pracy
Nowa, przezroczysta osłona przednia z oświetleniem LED i unikatowym szklanym, zabezpieczonym chemicznie oknem dla lepszej widoczności miejsca cięcia
DWE560-QS Pilarka tarczowa 184 mm Dia 240 V
Zwarta, lekka i łatwa w użyciu pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 65mm
Mocny silnik o mocy 1350 W zapewnia lepsze właściwości tnące
Wycięta osłona wewnętrzna zwiększa pole widzenia ciętego obszaru
Dmuchawa usuwa pył i zanieczyszczenia z obszaru cięcia
Przyłącze do odsysania pyłu minimalizuje ilość cząstek w powietrzu przy podłączeniu do wyciągu Kompatybilność z systemem DEWALT AirLock
dla łatwego i bezpiecznego połączenia z wężem ekstrakcyjnym
Número de modelo
Diámetro interior de cuchilla
Diámetro de cuchilla
Profundidad, corte máximo
Potencia de entrada
Velocidad, no carga Peso neto
Código de Pedido
C6074949
GKS 85 240V 30 mm
235 mm 85 mm
2200 W 5000 7,5 kg
Número de modelo Capacidad, batería Tecnología, batería Diámetro de cuchilla Profundidad, corte máximo Potencia de salida Velocidad, no carga
DCS373M2-QW 4,0 Ah
XR Li-Ion
140 x 20 mm 43mm
460 Watts 3700 rpm
Número de modelo Capacidad de biselado
Diámetro interior de cuchilla
Diámetro de cuchilla
Profundidad, corte máximo
Potencia de entrada
Potencia de salida Velocidad, no carga
Código de Pedido
C6072773
DWE560-QS 48°
16 mm
184 mm 65 mm
1350 Watts 850 Watts 5500 rpm
Precio Ud. €
390,37
Sierra circular de 190 mm C7U/2
Código de Pedido
C6072772
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
525,00
Precio Ud. €
205,00
GCM 10 SD 240V
3
• Función de soplador para retirar los residuos del corte de la base
• Universal y de fácil manejo Ajuste de la inclinación a ambos lados (hasta 47° derecha, hasta 46° izquierda)
• Ajustes de ángulo sencillos y cómodos en la cara delantera de la máquina
• Empuñadura cómodamente enclavable en 4 posiciones Prolongaciones de mesa integradas y regulables sin herramientas para piezas de gran longitud
• Motor de alta potencia de 1.800 Vatios para las aplicaciones más duras
• Gran capacidad de corte, hasta 85 mm x 305 mm
• Ángulo de inglete de hasta 60° a la derecha
• Dos asas para un transporte cómodo
• Bloqueo del husillo para cambiar cómodamente la
• Ligera
• Mango con empuñadura blanda
• Nivel de ruido extremadamente bajo
Número de modelo Velocidad, no carga Peso neto
C7U/2 5.500 rpm 4 kg
Precio Ud. €
hoja de sierra
Número de modelo Diametro de ajuste Diámetro, cuchilla Peso neto
Potencia de entrada Velocidad, no carga Variable speed
Código de
Pedido Voltaje
C3980830 230 V
GCM 10 SD 240V 30 mm
254 mm
28 kg
Código de Pedido
1800 W 5000 No
Potencia
Precio Ud. €
1131,97
652
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
11862 48578
48612
48538
48551