Page 665 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 665
Sierras circulares
KSA 18 LTX 18 Volt inalámbrico Sierra Circular
KS 55 FS - 1200W Sierra Circular
KS 66 Plus 1400W Sierra Circular
• Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
• Placa guía estable de fundición a presión de magnesio ligera
• Revestimiento de goma antideslizante, amortiguador de vibraciones en la empuñadura
• Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
• Ajuste del ángulo de la hoja de sierra en relación a la placa guía reajustable para una máxima precisión de corte
• Sistema de lubricación para una larga vida útil del engranaje
• Es posible la aspiración externa
• Boquilla de aspiración girable y bloqueable
• Escobillas de carbón autodesconectantes
• Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carríl guía 6.31213
• Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
• Parada rápida de la hoja de sierra al desconectar la máquina gracias al freno de seguridad
• Adecuada para cortes oblicuos de hasta 50°
• Insertable en los carriles guía de Metabo (con el 6.31213 se requiere el adaptador 6.31019)
• Baterías robustas con indicación de la capacidad
• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
• Sierra circular manual para cortes precisos con
carril guía de Metabo y otros sistemas corrientes sin adaptador
• Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio • Revestimiento de goma antideslizante, amortiguador de vibraciones en la empuñadura
• Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
• Ajuste del ángulo de la hoja de sierra en relación a la placa guía reajustable para una máxima precisión de corte
• Es posible la aspiración externaAjuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carríl guía 6.31213
Número de modelo
KSA 18 LTX
Capacidad, batería
5,2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Profundidad del cuter
0 - 53,5 mm
Número de modelo
KS 55 FS
Profundidad, cortando 45 grados max
39 mm
Profundidad, cortando 90 grados max
55 mm
Potencia de entrada (kW)
1,2
Potencia de entrada (W)
1200 W
Dimensiones de Hoja de sierra
160 x 20 mm
Rango de giro
from / to: 0 °/+ 47 °
Código de Pedido
C6876427
Voltaje
18,0 V
Precio Ud. €
592,20
Número de modelo
KS 66 Plus
Profundidad, cortando 45 grados max
47 mm
Profundidad, cortando 90 grados max
66 mm
Potencia de entrada (kW)
1,2
Potencia de entrada (W)
1200 W
Dimensiones de Hoja de sierra
190 x 30 mm
Rango de giro
from / to: 0 °/+ 47 °
Código de Pedido
C6015942
Voltaje
Precio Ud. €
143,12
Código de Pedido
C4125116
Voltaje
Precio Ud. €
328,52
GKS 65 GCE- 240-Sierra Circular
Número de modelo
GKS 65 GCE 240V
Diámetro interior de cuchilla
30mm
Diámetro de cuchilla
190mm
Profundidad, corte máximo
65mm
Potencia de entrada
1600W
Velocidad, no carga
5900
Peso neto
5,2 kg
• La herramienta potente optimizada para los carriles guía Compatibilidad total con el nuevo sistema de carriles guía FSN de Bosch y con carriles de otros fabricantes
• Posibilidad de realizar cortes a inglete con los carriles guía sin adaptador
• Elevado avance de corte gracias a la potencia del motor de 1800 W y a la Electrónica Constante Placa base fabricada en aluminio fundido a presión con ranuras fresadas a medida para los carriles guía
3
Código de Pedido
C6847950
Voltaje
Precio Ud. €
396,55
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
651
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240660
240672
240666
240667