Page 664 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 664
Hojas de cepillo | Sierras circulares inalámbricas
Hoja Tungsten C Woodrazor
• Afiladas, rectas, de carburo de tungsteno, 40°, longitud x anchura: 82 mm x 5,5 mm
• Hoja de aplanado afilada, ideal para sistema Bosch Woodrazor.
GKS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Máximo rendimiento de corte entre las de su clase Permite cortar hasta 50 tablas de virutas prensadas (900 x 19 mm) con una sola carga de la batería
• El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil
• Potente herramienta compacta y manejable: permite realizar cortes de hasta 51 mm de profundidad
Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Empuñadura ergonómica con zona de confort en el área Softgrip, para una sujeción segura y un trabajo sin esfuerzo
• Ajuste sin escalas de la profundidad de corte
GKS 36 V-LI (2 x 2.6 Ah, case)
Número de modelo
Código de Pedido
C3416176
2608635376
• Fuerza de arrastre similar a la de una herramienta eléctrica Potente como una herramienta con alimentación por red: permite cortar hasta 95 tablas de virutas prensadas (900 x 19 mm) con una sola carga de la batería
• Potente herramienta compacta y móvil: permite realizar cortes de hasta 54 mm de profundidad
• Práctica: el innovador dispositivo colgante permite tener la sierra circular siempre a mano Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Ajuste sin escalas de la profundidad de corte
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga
Precio Ud. €
9,79
Hojas de tungsteno C para rebajos
Número de modelo
Tamaño de la batería
Diámetro interior de cuchilla
Diámetro de cuchilla
Capacidad, corte 45° Capacidad, corte 90° Velocidad, no carga Peso neto
GKS 18V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX)
2 x 4.0Ah Li-Ion
y sin dañar los elementos
Número de modelo
Tamaño de la batería Diámetro interior de cuchilla Diámetro de cuchilla Capacidad, corte 45° Capacidad, corte 90° Diámetro, cuchilla Velocidad, no carga
Peso neto
Código de Pedido Voltaje
C3953595 36 V
Número de modelo Tecnología, batería Capacidad de biselado Diámetro de cuchilla Potencia de salida Velocidad, no carga
Código de
Pedido Voltaje
C4194975 18 V
GKS 36 V-LI (2 X 2.6 AH CASE)
2 x 2.6Ah Li-Ion
• Afiladas, rectas, de carburo de tungsteno, 40°, longitud x anchura: 82 mm x 5,5 mm
• Hoja aplanadora afilada
Código de Pedido
C6078230
20 mm
165 mm 40 mm 52 mm 3900 4,1 kg
20 mm 165 mm 32.5
54 mm 165 mm 4000 4,8 kg
Precio Ud. €
4,87
Código de Pedido
C6074947
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
447,02
Precio Ud. €
735,42
3
DCS391M2-QW Sierra circular de litio 18V inalámbrica
Sierra circular premium Ion-Li XR 18V de última generación con NUEVA tecnología de batería ionizada de litio XR 4,0Ah. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez. El motor con ventilador DEWALT PM58 de gran potencia y eficacia con escobillas reemplazables ofrece hasta 3700 giros por minutos para un corte de gran velocidad. Mango ergonómico con cobertura de goma para optimizar
la comodidad del usuario. Diseño muy resistente que incluye una base con carcasa de magnesio para cortes repetitivos y precisos. Su activador permite un control total en todas las aplicaciones.
DCS391M2-QW 4.0 Ah Li-Ion
50 °
165 x 20 mm 460 Watts
3700 rpm
Precio Ud. €
500,00
650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9029
49161
49162
48592
48593