Page 663 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 663
Cepillos
GHO 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Extremadamente ligeros y precisos Avance del trabajo más rápido y preciso gracias al ajuste continuo del grueso de viruta hasta 1,6 mm
• Acabado de superficie óptimo gracias a las cuchillas reversibles ultra afiladas y duraderas de metal duro
• Peso ligero (solo 2,6 kg) para un trabajo cómodo Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Freno de motor para depositar la herramienta de manera segura
• Cambio de cuchillas rápido para un trabajo sin interrupciones
• Expulsión de virutas por la izquierda o la derecha
Código de Pedido Voltaje
C6074946 18 V
Precio Ud. €
606,67
Número de modelo
GHO 18 V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX
Tamaño de la batería
2 x 18V 4.0Ah Li-Ion
Velocidad, no carga
14,000
Peso neto
2,6 kg
GHO 26-82 240V
• El potente cepillo de fácil manejo Pequeño y manejable con potente motor de 710 W
• El más rápido y económico cambio de cuchillas del mercado, gracias a las duraderas
cuchillas Woodrazor y a sus rápidos y sencillos ajustes
• Comodidad de trabajo gracias a la expulsión de virutas, ajustable a derecha o a
izquierda 3 ranuras en V para biselado fácil y flexible
• Protección de la pieza de trabajo gracias a una zapata de protección
• Bloqueo de conexión para zurdos y diestros
Código de Pedido
C3959524
Precio Ud. €
225,57
Número de modelo
GHO 26-82 240V
Velocidad, no carga
16500
Longitud
284 mm
Peso neto
2,6 kg
Potencia de entrada
710 W
Potencia de salida
400 W
Depth, rebate
9
Anchura, corte
82
GHO 40-82 C 240V
• El cepillo para los mejores acabados de superficie Acabados de superficie impecables gracias a sus cuchillas ultra-afiladas y a un número de revoluciones constante también en madera dura
• El más rápido y económico cambio de cuchillas del mercado
• La más larga vida útil, gracias a la cubierta termodinámica del motor Ajuste fácil,
preciso y bien legible del grueso de viruta 3
• Comodidad de trabajo gracias a la expulsión de virutas, ajustable a derecha o a
izquierda
• 3 ranuras en V para biselado fácil y flexible
• Protección de la pieza de trabajo gracias a una zapata de protección
• Bloqueo de conexión para zurdos y diestros
• Cuchilla del cepillo y depósito de llaves
• Empuñadura y empuñadura de guía de tipo Softgrip
• Completa con todos los accesorios (cuchillas reversibles de metal duro (HM), tope
de anchura de machihembrados, tope de profundidad de ranura)
Código de
Pedido Precio Ud. €
C3965627 266,77
Número de modelo
GHO 40-82 C 240V
Velocidad, no carga
14000
Peso neto
3,2 kg
Potencia de entrada
850 W
Potencia de salida
450 W
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
649
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48582 48545 48584