Page 650 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 650
Sierras de calar
Hojas de sierra
Trabajando con Hitachi
Círculos, líneas rectas, orificios y recortes. Con las hojas de sierra Hitachi puedes cortar cualquier forma donde quieras. Hitachi ha creado una gran variedad de hojas de sierra para cualquier trabajo en muchos tipos de material y para un gran número de aplicaciones. Cortes rectos, precisos, con el mínimo desprendimiento de astillas a gran velocidad. Casi todo es posible.
Fabricadas con las mejores materias primas, las hojas de sierra Hitachi son enormemente resistentes y fiables gracias a los materiales de primera calidad. El acero con alto contenido de carbono (HCS) se utiliza para cortar materiales blandos como madera, aglomerado, plástico y aglomerado revestido de plástico. El acero de carbono se selecciona expresamente para producir hojas de sierra con una larga vida útil. Las hojas de sierra hechas de acero rápido templado (HSS), se utilizan para cortar materiales duros como el metal.
En muchas ocasiones, la hoja de la sierra tiene que ser muy flexible para evitar que se fracture al doblarse. Por este motivo, utilizamos una combinación muy flexible
de acero con alto contenido de carbono y de acero rápido. Las hojas bimetálicas (BiM), hojas de sierra hechas de metal duro (HM/TC) son idóneas para cortar acero inoxidable, plásticos reforzados con fibra de vidrio e incluso baldosas. Estas hojas tienen dientes muy afilados que permiten cortar de forma muy potente y tienen una vida útil muy larga.
Técnicas especiales para aplicaciones especiales. Hitachi ha desarrollado hojas de sierra especiales para cada tipo de material que se desee cortar. Dos técnicas de producción de los dientes son la base principal.
Fresado: La hoja de la sierra pasa por un proceso de fresado y como resultado el tiempo de producción es mayor. Los dientes son muy duros y capaces de cortar casi todo tipo de materiales a gran velocidad.
Afilado: El proceso de afilado proporciona dientes más finos y por tanto proporcionarán un corte más preciso y de mejor calidad idóneo para materiales delicados.
La inclinación de los dientes también es importante ya que impide que la hoja de la sierra se atasque con el material que se está cortando.
Forma ondulada: Los dientes tienen forma ondulada. Esto proporciona un corte más preciso en casi todos los materiales.
Colocación: Los dientes están alineados unos con otros para acelerar el corte. Cónico: Los dientes están pulidos en forma cónica. Los dientes pulidos de forma cónica consiguen un corte más preciso en madera y plástico.
La hoja de sierra progresiva surge de la combinación de varias técnicas. Como resultado, se obtiene un corte de alta calidad a gran velocidad.
Código de Pedido
C6009607
C6009608
C6009613
C6009605
C6009606
C6009622
C6009621
C6009611
C6009609
C6009614
C6009618
C6009616
C6009615
C6009626
C6009623
C6009631
C6009624
C6009634
C6009629
C6009628
C6009625
C6009632
C6009630
C6009635
C6009620
C6009633
C6009612
C6009610
C6009617
C6009627
C6009619
C2122770
Cantidad del contenido
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,000
Material
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Longitud
82,6 mm
82,6 mm
82,6 mm
100,4 mm
132 mm
70 mm
70 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
132 mm
132 mm
76,6 mm
91,5 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
116,5 mm
116,5 mm
132 mm
91,5 mm
91,5 mm
132 mm
100,4 mm
132 mm
Anchura, hoja
8,0 mm
8,0 mm
9,3 mm
8,2 mm
8,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
8,6 mm
7,5 mm
9,5 mm
4,7 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
6 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
9,5 mm
7,2 mm
9,2 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
10 mm
Espesor
0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,25 mm
1,0 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
TPI
18
6
6
14
24
11-14
17-24
8
10-20
14
24
18
10
11-14
8
5-8
5-8
10
10
6
8
8
8-12
6
11-13
17-24
14
15
5-10
Precio Ud. €
8,53
8,53
20,46
18,97
38,55
5,76
5,76
6,30
6,30
7,93
7,86
11,66
11,66
7,81
5,24
3,91
4,06
6,30
6,30
7,93
6,30
5,24
3,73
9,20
8,79
9,20
8,40
8,40
12,90
10,54
12,59
9,87
3
Acero rápido
Acero rápido
Acero rápido
Acero rápido
Acero rápido
Acero rápido
Acero rápido
Acero rápido
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
High Carbon
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
636
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
37599