Page 649 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 649
Sierras de calar
STA 18 LTX 14018 V inalámbrico Sierra de calar
GST 90 BE 240V
GST 150 BCE 240V
Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera
blanda de hasta 140 mmEspecialmente manejable: Área de empuñadura más delgada con superficies engomadasSerrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierraCambio rápido de la hoja
de sierra “Quick” sin herramientas de Metabo con expulsión automáticaConfortable arranque automático: aceleración automática del número de carreras al aserrarCortes angulares fáciles gracias a la placa base ajustable sin herramientas con puntos de encastreLa función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corteLámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima
del lugar de corteElectrónica de onda plena Vario- Tacho-Constamatic (VTC): Máximo avance de serrado gracias al número constante de carreras incluso bajo cargaSeguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado de la máquinaDiseño robusto del engranaje y motor y carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio duraderaSistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la bateríaBaterías robustas con indicación de la capacidad
• La más potente de su categoría Altas reservas de potencia incluso en vigas duras y gruesas gracias al potente motor de 780 vatios con gran capacidad de carga
• Placa base extremadamente robusta y resistente a la deformación para aplicaciones muy duras
• Elevada precisión de corte gracias al nuevo sistema de sujeción de las hojas de sierra Sistema de sujeción de las hojas de sierra sin herramientas para un cambio sencillo y rápido
• Empuñadura ergonómica de superficie Softgrip para un elevado confort de trabajo
• Movimiento pendular ajustable en 4 niveles para cortes finos o bastos
• Preajuste electrónico del número de revoluciones
Número de modelo
GST 150 BCE 240V
Capacidad. Corte de madera
150 mm
Máximo espesor material de metales no ferrosos mm
20
Máximo espesor material de acero mm
10
Máximo espesor material de madera mm
150
Peso neto
2,7 kg
Potencia de entrada
780 W
Velocidad, golpe/min
500-3100
Longitud de carrera
26 mm
Número de modelo
GST 90 BE 240V
Capacidad. Corte de madera
90 mm
Máximo espesor material de metales no ferrosos mm
20
Máximo espesor material de acero mm
10
Máximo espesor material de madera mm
90
Peso neto
2,6 kg
Potencia de entrada
650 W
Velocidad, golpe/min
500-3100
Número de modelo
STA 18 LTX 140
Tecnología, batería
Li-ion
Código de Pedido
C4831427
Precio Voltaje Ud. €
18,0 V 592,20
• Gran comodidad en la clase de acceso Una compañera fiable para el trabajo diario
• Facilidad de uso, gracias al sistema SDS de Bosch, que facilita el cambio de la hoja de sierra sin herramientas
• Motor de alta potencia de 650 Vatios para un avance de trabajo más rápido Sistema de tensión de la
hoja de serrar mejorado para una precisión de corte elevada
• Placa base de acero, resistente a la deformación
• Impresionante estabilidad de marcha al serrar, para
conseguir excelentes resultados de trabajo
• Movimiento pendular de 4 niveles para cortes limpios • Regulación electrónica en función del tipo de material
de trabajo
• Función de soplado para disponer de una óptima
visibilidad y desconectable, si se desea, para conseguir una aspiración de polvo eficaz
Código de Código de Pedido Precio Ud. € Pedido
C2965369 168,92 C3973381
Precio Ud. €
256,47
GST 25 M 240V
• Serrado preciso de metal - con sistema Recorrido corto, especialmente apropiado para el trabajo de metales, para una excelente suavidad de marcha
• Movimiento pendular de 2 niveles para un control óptimo al serrar metal
• Hojas de sierra óptimamente adaptadas a la herramienta para lograr la máxima
potencia posible de serrado de metal Electrónica de regulación para trabajar en 3
función del tipo de material y reservas de potencia para aplicaciones duras
• Gran confort con SDS de Bosch, el fácil cambio de la hoja de sierra sin
herramientas
• Número de carreras reducido con par de giro superior que asegura un avance en el
trabajo constante en metal
• Función de soplado para una excelente visibilidad; desconectable para usar con
aceite de corte
• Placa base de acero reforzada, resistente a la deformación
• Compatibilidad con el sistema de carriles guía FSN Professional de Bosch
Número de modelo
GST 25 M 240V
Máximo espesor material de metales no ferrosos mm
25
Máximo espesor material de acero mm
15
Máximo espesor material de madera mm
80
Peso neto
2,7 kg
Potencia de entrada
670 W
Velocidad, golpe/min
2600
Longitud de carrera
24 mm
Código de Pedido
C6074969
Precio Ud. €
231,75
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
635
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240673
48520
48521
48518