Page 651 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 651
Sierras de calar
Sierra caladora con batería Li-Ion 14,4 V CJ14DSL(2LRSK)
DCS331M2-QW Sierra de vaivén de 18V de litio
• 3 tipos de acción orbital o corte recto
• Indicador de energía de batería restante
• Ligera
• Sistema de iluminación LED
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Empuñadura blanda
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
BSL1430, 3000 mAh, livianas, sistema de hoja de corte sin herramientas
Sierra de vaivén premium de última generación con nueva tecnología de Ion de Litio XR. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez.
El motor con ventilador PM47 DEWALT potente y eficaz con escobillas reemplazables ofrece un poder
de corte rápido de hasta 3000 pasadas por minuto, lo que maximiza la productividad del usuario. Interruptor inteligente de activación y desbloqueo de velocidad variada para realizar cortes controlados y aumentar la seguridad del usuario. Suela ajustable sin herramientas con cubierta antirralladuras con sesgado de 45 grados en ambas direcciones. Suela ajustable sin herramientas con cubierta antirralladuras con sesgado de 45 grados en ambas direcciones. Sistema rápido y sencillo de cambio de cuchilla sin llave patentado, acepta cuchillas con vástago en T
Sierra caladora CJ90VST
• “Sistema de bloqueo de energía”; intercambio de hoja de corte sin herramientas
Número de modelo
CJ90VST
Capacidad. Corte de madera
90 mm
Capacidad, corte de acero
8 mm
Peso neto
2,2 kg
Potencia
705 W
Velocidad, no carga
850 - 3.000 rpm
Número de modelo
CJ14DSL(2LRSK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Capacidad, corte de acero
10 mm
Peso neto
2,3 kg
Velocidad, no carga
0 - 2.400 rpm
Número de modelo
DCS331M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
Li-Ion
Capacidad de biselado
45 °
Capacidad, corte metales
10 mm
Potencia de salida
400 Watts
Velocidad, golpe/min
0-3000 spm
Longitud de carrera
26 mm
Código de Pedido
C4215000
• 3 modos de acción orbital
• Empuñadura blanda
• Cuerpo de aluminio de alta resistencia • Control de velocidad variable
Código de Pedido
C4217601
Precio Ud. €
193,61
Precio Ud. €
503,53
Código de
Pedido Voltaje
C4194979 18,0 V
Precio Ud. €
450,00
DW331K-QS Sierra de vaivén
Su potente motor de 701 vatios con velocidad variable ofrece un corte rápido de hasta 3100 pasadas por minuto. Sistema rápido y sencillo de cambio de cuchilla sin llave patentado, acepta cuchillas con vástago en T Su patentado mecanismo de contrapeso y antivibración junto con su asa de goma ofrece
un funcionamiento suave. Su acción péndulo de 4 posiciones controla la agresividad o suavidad de los cortes. Suela ajustable sin herramientas con cubierta antirralladuras con sesgado de 45 grados en ambas direcciones. Control electrónico de onda completa de la velocidad con retroalimentación garantiza que la velocidad de la cuchilla se mantiene en cualquier nivel de carga para ofrecer un acabado consistente en todo tipo de material.
3
Número de modelo
DW331K-QS
Capacidad de biselado
45 °
Capacidad corte Metal no ferroso
30 mm
Capacidad. Corte de madera
135 mm
Capacidad, corte de acero
12 mm
Potencia de entrada
701 Watts
Potencia de salida
445 Watts
Velocidad, golpe/min
0-3100 spm
Longitud de carrera
26 mm
Código de Pedido
C3468365
Precio Ud. €
195,00
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
637
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9147
11859
9042
11860