Page 652 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 652
Sierras de calar | Sierra de vaivén | Hojas de sierra de calar
STE 140 Plus
• Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
• Especialmente manejable: área de empuñadura más delgada con superficies engomadas
• Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía
de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
• Cambio rápido de la hoja de sierra “Quick” sin herramientas de Metabo con expulsión automática
• Placa base ajustable para cortes angulares
• La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
• Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC): máximo avance de serrado gracias al número constante de carreras incluso bajo carga
• Diseño robusto del engranaje y motor y carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio duradera • Serrar con sistema: guía circular y paralela, adaptador de riel guía, así como diferentes placas protectoras aumentan el espectro de aplicaciones
PowerMaxx ASE
• Para serrar madera, materiales sintéticos, tubos y perfiles de metal y mucho más.
• Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo monomanual y bimanual
• Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso
• Electrónica Variospeed (V) para un número de carreras variable
• Cambio rápido “Quick” de la hoja de sierra de Metabo sin herramientas
• Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar
• Tope de profundidad ajustable sin herramientas
para una utilización óptima de toda la hoja de la
sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes profundizantes
• Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
• Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente
de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Incluye: hoja de la sierra de calar para madera y metal, hoja de la sierra de calar para metal, 2 baterías Li-Power (10,8 V/1,5 Ah), cargador LC 40, maletín MetaLoc
Madera limpia 1 taco 101 B
• T 144 D
• HCS, ajuste lateral, rectificado
• Madera blanda (5 - 60 mm), madera aglomerada,
madera contrachapada, placas de fibra
Código de Pedido
C3944909
Madera limpia 1 taco 101 BR
Precio Ud. €
2,31
Incluye: llave hexagonal, maletín plástico
Número de modelo
STE 140 PLUS
Potencia de entrada (kW)
0,71
Máximo espesor material de metales no ferrosos mm
35
Máximo espesor material de acero mm
10
Máximo espesor material de madera mm
140
T 101 BR
HCS, dientes rectificados y rectificado cónico Madera blanda, madera aglomerada, madera contrachapada, placas de fibra (3 - 3 mm), paneles laminados, superficie limpia
Número de modelo
POWERMAXX ASE
Capacidad. Tipo de batería
1,5 Ah Li-ion
Longitud de carrera
13 mm
Código de Pedido
C4170523
Código de Pedido
C4170533
Código de Pedido
C6078224
Madera dura limpia 1 taco 101 BR
Precio Ud. €
2,54
Voltaje
230V
Precio Ud. €
262,60
Voltaje
10,8 V
Precio Ud. €
218,31
Madera limpia 1 taco 101 AO
3
• T 101 AO
• HCS, dientes puntiagudos, dientes rectificados y
rectificado cónico
• Madera blanda, contrachapado, paneles laminados
(1,5-15 mm), especialmente para cortes curvados
Código de Pedido Precio Ud. €
C3944912 2,11
• T 101 BRF
• BIM, dientes rectificados y rectificado cónico
• Madera dura, laminados, paneles laminados (3-30
mm), encimeras de cocina ( < 45 mm), superficie limpia
Código de Pedido Precio Ud. €
C6078226 4,73
638
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
7301
48714
7329
48728 48705 48707