Page 648 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 648
Sierras cortadoras de metal | Sierras de calar D28710-QS Trabajo del metal
Mango horizontal para mayor ergonomía y para un menor cansancio por parte del usuario. Su abrazadera de cambio rápido permite un cambio de herramientas más veloz. Su potente motor protegido con la abrasión ofrece una capacidad de sobrecarga para mayor duración. Cierre de eje para un cambio de ruedas rápido y sencillo.
Su protector de chispas ajustable permite al usuario controlar la dirección de las chispas que proceden de la máquina.
Número de modelo
D28710-QS
Diámetro, rueda
355 mm
Potencia de entrada
2200 Watts
Potencia de salida
1350 Watts
Velocidad, no carga
3800 rpm
Código de Pedido
C4194994
Precio Ud. €
240,00
CS 23-355
• Para corriente alterna monofásica
• Para tronzar de forma potente y rápida perfiles, tubos y barras de acero, hierro fundido, aluminio y otros metales NF
• Motor y engranaje apoyado en rodamiento de bolas y concebido para esfuerzos máximos
• Inmovilización del husillo para un cambio sencillo del disco
• Dispositivo de sujeción rápida con adaptación a inglete sin escalonamientos de -15° hasta 45o
• Transporte mediante asas integradas e inmovilización de transporte
• Cubierta de protección de tronzar inclinable
• Listón del rodamiento de bolas ajustable
• Protección de acceso por las partes inferiores
• Tope de profundidad ajustable
Incluye: llave combinada anular y de boca, brida de apoyo, tuerca de sujeción
Código de
Pedido Voltaje
C4115171 230V
Precio Ud. €
261,57
Número de modelo
CS 23-355
Dimensiones del disco abrasivo
355 x 25,4 mm
Potencia de entrada (kW)
2,3
Peso neto
16,9 kg
Dimension máxima de corte tubos en mm
125
Dimension máxima de corte secciones en mm
115 X 30
Dimension máxima de corte Barra de acero en mm
65
Velocidad, no carga
4000
GST 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
• La sierra de calar a batería profesional más compacta de 18 V Sierra de calar a batería extremadamente compacta gracias a la longitud más corta (solo 260 mm) de su clase, para un manejo perfecto y una adaptación a las curvas incluso en los lugares más estrechos
• Elevado rendimiento: avance de corte rápido y tiempo de duración de la batería prolongado (p.ej. 30 m en 22 mm de placa tensora) con batería de 4,0 Ah
• Sistema de tensión de la hoja de sierra con una mano y sin necesidad de herramientas, equipado con expulsión de la hoja de sierra y posición de reposo para un cambio de hoja de sierra seguro y rápido Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Robusta placa base de aluminio con planta de plástico para unas propiedades optimizadas y para proteger las superficies sensibles
• El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil
• El perímetro de la empuñadura más pequeño (solo 128 mm) para un trabajo confortable y sin esfuerzos
• Excelente visibilidad de la línea de corte, gracias a la claridad del LED y a la potente función de soplado de
virutas
• Empuñadura de puente ergonómica y antivibraciones Softgrip para un trabajo confortable
• Movimiento pendular de 4 niveles para cortes limpios
• Función de aceleración progresiva, ideal para serrar con precisión y para cortes de inmersión
Número de modelo
GST 18V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX)
Tamaño de la batería
2 x 4.0Ah Li-Ion
Capacidad. Corte de madera
90 mm
Máximo espesor material de metales no ferrosos mm
8
Máximo espesor material de acero mm
8
Máximo espesor material de madera mm
90
Velocidad, golpe/min
0-2700
Longitud de carrera
23 mm
Peso neto
2,4 kg
Código de
Pedido Voltaje
C6074968 18 V
Precio Ud. €
503,67
634
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48519 7298 9139