Page 65 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 65
Llaves de vaso de 1/4”: Juegos de vasos
20 KMU-10 Juego de 37 vasos de 1/4” 6-19 mm UD-IN-IS-PH-PZ-TX
Juegos de llaves de vaso 1/4” Cuadrado métrico
Juego de 33 llaves de vaso 1/4”
Contenido:
Carraca de 1/4”” con mango de 2 componentes
• Con vasos forjados, revenidos, de perfil UD, de uso manual
• Accesorios de acero al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Con carraca reversible con palanca de cambio, botón para desbloqueo
• En caja de plástico
• Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Vasos
hexagonales: 4 4,5
5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
Vasos destornillador
hexagonales 3 4 5 6 8 10 mm
TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Accesorios:
Alargaderas 50 mm, 100 mm
Articulación cardán
Mango corredizo
Mango Minimus® con vástago hexagonal 1/4”” Adaptador 1/4”” cuadradillo macho x 1/4”” hexágono
macho
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6015844 62,78
SLIM SIXTY Juego de 41 llaves de vaso 1/4”
Contenido:
Carraca 1/4”” SLIM SIXTY de 60 dientes, con palanca de
cambio, botón de desbloqueo y cabeza de perfil delgado Vasos:
SPLINE 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Puntas:
planas 4,5 5,5 6,5 mm
Phillips PH 1 2
Pozidriv PZ 1 2 3
TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 hexagonales 3 4 5 6 mm
multilaterales XZN 5 6 8 mm Accesorios:
Alargadera 100 mm
Articulación cardán
Mango para puntas
Adaptador 1/4”” cuadradillo hembra x 1/4”” hexágono hembra Adaptador 1/4”” cuadradillo macho x 1/4”” hexágono macho
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU
En robusta caja portátil de chapa de acero, 22 piezas Contenido: 13 bocas de llave de vaso con hexágono n.o 40: tamaños 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 cabezas INHEX n.o 44: tamaños 3; 4; 5; 6 mm 1 carraca n.o 415 1 prolongación n.o 405/6 (150 mm)
1 articulación universal n.o 407 1 portaútiles n.o 400 1 maneral de cruceta n.o 404
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3748785
Precio Ud. €
162,37
C2704798 125,03
• Con vasos para puntas de destornillador de operación manual, de acero al vanadio especial GEDORE
• En caja de plástico
• Dimensiones: 160 x 95 x 38 mm
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
En robusta caja portátil de chapa de acero, 30 piezas 1 Contenido: 12 bocas de llave de vaso con hexágono
n.o 40: tamaños 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
mm 4 cabezas INHEX n.o 44: 3; 4; 5; 6 mm 3 puntas
para tornillos Para tornillos tipo Phillips-Recess® 1221: tamaño 1; 1222: tamaño 2; 1223: tamaño 3 4 puntas para tornillos ranurados 1162: 0,6 x 3,5 mm; 1164: 0,8 x 4 mm; 1166: 1 x 5,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm 1 carraca n.o 415 2 prolongaciones n.o 405/2 (54 mm), n.o 405/6 (150 mm) 1 articulación universal n.o 407 1 portaútiles n.o 400 1 maneral de cruceta n.o 404 1 acoplamiento para puntas n.o. 412.
ITX 20 TX-015 Juego de 15 vasos para punta de destornillador 1/4”
Juego de llaves de vaso 1/4” Cuadrado métrico 30 piezas
Código de Pedido
Precio Ud. €
C2552700 100,65
Juego de 33 llaves de vaso 1/4”
Contenido:
Carraca de 1/4”” con mango de 2 componentes
Código de Pedido
Precio Ud. €
C6015868 51,15
En robusta caja portátil de chapa de acero, 19 piezas Contenido: 13 bocas de llave de vaso con hexágono n.o 40: tamaños 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm. 1 carraca n.o 415 2 prolongaciones n.o 405/2 (54 mm), n.o 405/6 (150 mm) 1 articulación universal n.o 407 1 portaútiles n.o 400 1 maneral de cruceta n.o 404
Código de Pedido
C3748789
Peso neto
1355 g
Precio Ud. €
189,71
Juegos de llaves de vaso 1/4” Cuadrado métrico
Vasos
hexagonales: 4 4,5 5 5,5 6 7 8
Vasos destornillador
hexagonales 3 4 5 6 8 10 mm planas 4 5,5 6,5 mm
Phillips PH 0 1 2 3
9 10
11 12 13 mm
Accesorios:
Alargaderas 50 mm, 100 mm
Articulación cardán
Mango corredizo
Mango Minimus® con vástago hexagonal 1/4”” Adaptador 1/4”” cuadradillo macho x 1/4”” hexágono
Código de Pedido
C3748787
Precio Ud. €
137,76
macho
Código de Pedido
C6015843
Precio Ud. €
62,78
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
51
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43803
6764
6726
10395
43801
43806
10393
10394