Page 63 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 63
Llaves de vaso de 1/4”: Vasos
IS 20 Vaso para punta de destornillador 1/4” Para tornillos de cabeza ranurada
6709PH-3 1/4” SD Adaptadores de llave Phillips
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
Vaso con punta Phillips, cuadrado de 1/4”
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Vasos para puntas hex. 1/4” - métricos
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN 3120 y ISO 1174.
• Cromado
• Punta en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado, manganeso fosfatado
• Punta conforme a la DIN ISO 2380-1 Form B
Código de Pedido
C4971571
C4971572
C4971573
C4971574
C4971575
Tip tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Precio Ud. €
6,69
6,69
6,69
6,69
6,69
Código de Pedido
C2696108
C2696109
C2696111
C2696112
Ancho de la punta
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Precio Ud. €
5,58
5,58
5,58
5,58
Código de Pedido
C1251297
C1251298
C1251299
Tamaño de la punta PH
Precio Ud. €
1 3,49
2 3,49
3 3,49
IN 20 Vaso para punta de destornillador 1/4” Para tornillos de cabeza hexagonal interior
6709F 1/4” SD Adaptadores de llave ranu- rados
IKS 20 PZD Vaso para punta de destornil- lador 1/4” PZ
Vasos con punta recta, cuadrado de 1/4”
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Conforme a la DIN 7422
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Punta en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado, manganeso fosfatado
• * fuera de norma
• Cromado
• Punta en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado, manganeso fosfatado
• Punta conforme a la DIN ISO 8764-1 PZ
Código de Pedido
C1251289
C1251290
C3999109
C1251291
Precio Tamaño Ud. €
4,5 mm 3,18
5,5 mm 3,18
6,5 mm 3,19
8 mm 3,18
Código de Pedido
C2696117
C2696118
C2696119
C2696120
Tamaño de la punta PZ
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1451036
C1451037
C1451038
C1451039
C1451040
C1451041
C1451042
Tamaño
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Precio Ud. €
5,58
5,58 1 5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
1 6,22
2 6,22
3 6,22
4 6,22
IKS 20 Vaso para punta de destornillador 1/4” PH
44K Cabezas Inhex- 1/4 en cuadradillo exterior
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
6709PZ 1/4” SD Adaptadores de llave PZ
Vaso con punta Pozidriv con cuadrado 1/4”
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
• Cromado
• Punta en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado, manganeso fosfatado
• Punta conforme a la DIN ISO 8764-1 PH
Para tornillos de hexágono interior, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C2696113
C2696114
C2696115
C2696116
Tamaño de la punta PH
Precio Ud. €
Código de Pedido
Tamaño de la punta PZ
Código de Precio Pedido
Ud. € C3745836
3,70 C3745837
3,70 C3745838
3,70 C3745839
C3745840
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Precio Ud. €
4,82
4,82
4,82
4,82
4,82
1 5,58
2 5,58
3 5,58
4 5,58
C1251300 1
C1251301 2
C1251302 3
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
49
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6734 8326 6756
8329
6735
8328
10099
6744 26626