Page 66 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 66
Llaves de vaso de 1/4”: Juegos de vasos
S160 1/4 Juego llaves de vaso 16 piezas, métricas
Juego de vasos de 1/4”, 25 piezas Métricos/ Torx
Juegos de vasos de 1/4”, AF 16 piezas
Juego de llaves de vaso 1/4”
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 16 piezas 12 piezas 1/4” Vasos hexagonales: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1 carraca de extracción rápida de 1/4”, 60 dientes/ 6o acción
1 mango en T de 1/4”, 100 mm / 4”
1 alargadera de 1/4” 75 mm / 3”
1 alargadera flexible de 1/4”, 150 mm / 6”
2 cajas de plástico con tres compartimentos con tapa
Juego de llaves de vaso 1/4”
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE), 35x165x85 mm
Contiene 25 piezas
12 vasos hexagonales de 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 carraca de 1/4” de longitud compacta 125 mm, extracción rápida, 60 dientes/ángulo de acción de 6° 2 puntas 1/4” PH 2
2 puntas HEX 5 , 6
6 puntas TORX® 10, 15, 20, 25, 30, 40
1 portapuntas 1/4” con resorte de bloqueo, cuadrado hembra de 1/4”
1 alargadera angular cardan de 1/4”, longitud 100 mm
Juego de llaves de vaso 1/4”
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 16 piezas
12 vasos hexagonales de 1/4”: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”
1 carraca de 1⁄4” con botón de extracción rápida, 60 dientes/ángulo de acción de 6o
1 mango corredizo en T de 1/4” 100 mm/4”
1 alargadera de 1/4” 75 mm / 3”
1 alargadera flexible de 1/4”, 150 mm / 6”
2 cajas de plástico de tres compartimentos con tapa
Código de Pedido
C1252144
Tamaño del controlador
1/4 “
Precio Ud. €
23,27
SB: Embalaje en blíster
Código de Pedido
C1252266
Precio Ud. €
19,85
Código de Pedido
C2145182
Precio Ud. €
24,40
Juego de vasos de 1/4’’, 24 piezas Métricos/ Torx
13 llaves de vaso hexagonales y 5 acceso- rios
S460 1/4 Juego de llaves de vaso 46 piezas Métricas/Torx
1 Juego de llaves de vaso 1/4” Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE), 35 x 165 x 85 mm
Contiene 24 piezas
1 carraca 1/4” de extracción rápida, cabeza muy estrecha, 72 dientes/ángulo de acción de 5°
6 vasos hexagonales de 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm 2 puntas de 1/4” ranuradas: 4, 5 mm
3 puntas de 1/4”: PH 1, 2, 3
2 puntas hex.: 4, 5 mm
1 vaso para punta de bloqueo 1/4”; x 1/4”
4 puntas TORX®: T 10, 15, 20, 25
3 puntas de 1/4” Pozidriv PZ 1, 2, 3
1 articulación universal de 1/4” de funcionamiento suave
1 alargadera de bloqueo de 1/4”, longitud 100 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C2145192 18,13
Juego de llaves de vaso 1/4”
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contiene 46 piezas 12 piezas 1/4” Vasos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 carraca de extracción rápida de 1/4”, 60 dientes/ 6o acción
4 vasos con punta hexagonal de 1/4”: PH 1, 2, 3, 4
3 vasos con punta recta de 1/4”: ranurados 4, 5.5, 7 mm
6 vasos con punta recta de 1/4”: Hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
7 vasos con punta recta de 1/4”: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 vasos TORX ® de 1/4”: E 6, 7, 8
1 disco giratorio de 1/4”
2 alargaderas de 1/4” 2” y 4”
1 mango corredizo en T de 1/4”
1 adaptador universal de 1/4”
1 destornillador portavasos de 1/4” con mango bi- componente
1 alargadera flexible de 1/4” 6”
3 llaves en L: Hex 1.5, 2, 2.5 mm
3 cajas de plástico con tres secciones extraíbles con tapa
Código de Pedido
C2393498
Contenido del kit
4 - 14mm
Precio Ud. €
129,50
13 llaves de vaso hexagonales, 11 vasos destornilladores y 6 accesorios
Código de Pedido
C2716804
Contenido del kit
4 - 14mm Hex sockets, 3 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 5 x Hex bit sockets
Precio Ud. €
213,50
Código de Pedido
C1252152
Tamaño del controlador
1/4 “
Precio Ud. €
84,50
52
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41356 8622
8626
41357
40683
40739
41341