Page 64 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 64
Llaves de vaso de 1/4”: Vasos | Llaves de vaso de 1/4”: Juegos de vasos
6709M 1/4” SD Adaptadores de llave para tornillos hexagonales métricos
Cabezas Inhex- 1/4 en cuadradillo exterior largas
Juego de vasos métricos y A/F para macho cuadrado de 1⁄4”; 28 piezas
Vasos con punta hexagonal, cuadrado de 1/4” Dimensiones métricas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Para tornillos de hexágono interior, DIN 7422, Chrome- Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C3976217
C3976218
C3976219
C3976220
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos Precio hexagonales (6 caras). Suministrados en un estuche
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Longitud
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
Ud. € moldeado por soplado.
21 vasos hexagonales (6 caras) para macho de 1⁄4”
7,43 3⁄16”, 7⁄32”, 1⁄4”, 9⁄32”, 5⁄16”, 11⁄32”, 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2” 7,43 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Código de Pedido
C1251292
C1251293
C1251294
C1251295
C1251296
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Precio Ud. €
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
7,43 7 accesorios 1⁄4”:
7,43 Llave de carraca de extracción rápida, macho de 1⁄4”
Alargadera flexible con macho de 1⁄4”, 6”/150 mm de longitud
Alargadera con macho de 1⁄4”, 3”/75 mm de longitud Articulación universal (de cardán) con macho de 1⁄4” Destornillador portavasos con macho de 1⁄4”,
6”/150 mm de longitud
Llave en T con empuñadura deslizante y macho de
Juego de vasos métricos para macho cuad- rado de 1⁄4”, 18 piezas
1⁄4”; 41⁄2”/112 mm de longitud
Adaptador para puntas con macho de 1⁄4”
Código de Pedido
C6868830
Precio Ud. €
44,13
Vasos macho hexagonales
Juego de vasos métricos para macho cuad- rado de 1⁄4”, 47 piezas
1 Código de Pedido
C2705336
C2705337
C2705338
C2705339
C2705340
C2705341
C2705342
C5094053
Tamaño
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
6,55
6,55
6,55
6,55
6,55
6,55
6,55
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos hexagonales (6 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
20 puntas con macho de 1⁄4” y secciones:
Hexagonal: 3,4, 5, 6, 7 mm Phillips: #1, #2, #3
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 Pozidriv: #1, #2, #3
Plana: 4; 5,5; 6,5 mm
8 vasos hexagonales (6 caras) largos para macho de 1⁄4” 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 vasos hexagonales (6 caras) para macho de 1⁄4” 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
6 accesorios 1⁄4”:
Alargadera con macho de 1⁄4”, 4”/100 mm de
longitud
Articulación universal (de cardán) con macho de 1⁄4” Llave de carraca de extracción rápida, macho de 1⁄4” Llave en T con empuñadura deslizante y macho de
Juego de vasos macho hexagonales con cuadrado hembra 1/4” cromadas
Código de Pedido
C5094054
Contenido del kit
2.5 - 10mm
8,05 Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos hexagonales (6 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
12 vasos hexagonales (6 caras) para macho de 1⁄4”
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 6 accesorios 1⁄4”:
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 1⁄4”
Alargadera flexible con macho de 1⁄4”, 6”/150 mm de longitud
Alargadera con macho de 1⁄4”, 3”/75 mm de longitud
Destornillador portavasos con macho de 1⁄4”, 6”/150 mm de longitud
Llave en T con empuñadura deslizante y macho de 1⁄4”; 41⁄2”/112 mm de longitud
Adaptador para puntas con macho de 1⁄4”
21 vasos hexagonales (6 caras) para macho de 1⁄4”
Precio Código de Precio Ud. € Pedido Ud. €
64,00 C6868829 48,01
1⁄4”; 41⁄2”/112 mm de longitud
Adaptador para puntas con macho de 1⁄4” Destornillador portavasos con macho de 1⁄4”
Código de Pedido
C6868828
Precio Ud. €
63,74
50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
40667 40664 8327
187602
10098
187601
187603